絞り込み
ねじの種類
- G(5)
- NPT(4)
- Rc(4)
ブランド
- SMC(5)
管接続口径
- 3/4
- 1/8(4)
- 1/4(13)
- 3/8(12)
- 1/2(9)
- 1(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの種類」から絞り込む
G(5)
NPT(4)
Rc(4)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series
SMC¥10,296~税込¥11,326~1個30日以内出荷真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個13日以内出荷から20日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的ですボディサイズ50
真空用ドレンセパレータ AMJ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から26日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です