絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(18)
- ULVAC(アルバック)(10)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 佐藤真空(6)
- アズワン(4)
- オリオン機械(4)
- ParkerTAIYO(4)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- 愛知時計電機(2)
- SDG株式会社(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- モレスコ(MORESCO)(1)
特価

バキュームコーナーホルダー
エスコ¥61,600税込¥67,7601セット翌日出荷バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。寸法(mm)面:73×100×100入数(個)1
Rc 1" フロースイッチ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A