絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PISCO(ピスコ)(969)
  • コンバム(旧:妙徳)(240)
  • コスモ・テック(102)
  • コガネイ(82)
  • CKD(77)
  • ULVAC(アルバック)(62)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(57)
  • ミラプロ(24)
  • 佐藤真空(22)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • 日東工器(18)
  • 入江工研(15)
  • 岩田製作所(13)
  • アズワン(11)
  • オリオン機械(10)
  • コンサス(10)
  • ParkerTAIYO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームコーナーホルダー エスコ

    バキュームコーナーホルダー

    エスコ
    61,600税込67,760
    1セット
    翌日出荷
    バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
    寸法(mm)面:73×100×100入数(個)1
  • フィルタエレメント エスコ

    フィルタエレメント

    エスコ
    2,860税込3,146
    1袋(10個)
    翌日出荷
    仕様交換用フィルタエレメント
  • 正負圧用ユニオンフィルタ エスコ

    正負圧用ユニオンフィルタ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • Rc  1"  フロースイッチ エスコ

    Rc 1" フロースイッチ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 3/4" フロースイッチ エスコ

    Rc 3/4" フロースイッチ

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 1/2" フロースイッチ エスコ

    Rc 1/2" フロースイッチ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 1/2" フロースイッチ エスコ

    Rc 1/2" フロースイッチ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 3/8" フロースイッチ エスコ

    Rc 3/8" フロースイッチ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ

    30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
真空機器