絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • EDWARDS(36)
  • SMC(31)
  • オリオン機械(25)
  • コガネイ(18)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • アズワン(7)
  • エスコ(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ParkerTAIYO(4)
  • SDG株式会社(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
  • 愛知時計電機(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • RS PRO(2)
  • アネスト岩田(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • 吸引口変換アダプター 佐藤真空

    吸引口変換アダプター

    佐藤真空(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
    材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
  • 真空保持型自動リーク弁 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
    材質(シール)バイトン
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空

    コールドトラップ CTシリーズ

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    10日以内出荷
    水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
    仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
  • 真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空

    真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ

    佐藤真空
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
    アズワン品番61-3613-09
  • オイルクリーナー 佐藤真空

    オイルクリーナー

    佐藤真空
    359,800税込395,780
    1個
    30日以内出荷
    1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
  • 真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空

    真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
    種別Φ30アズワン品番61-3613-10
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け適合機種USW-50N材質SPC質量(kg)1
  • 真空コールドトラップ 佐藤真空

    真空コールドトラップ

    佐藤真空
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向けトラスコ品番838-8286材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン質量(kg)10ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
    用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
  • 金網付センターリング 佐藤真空

    金網付センターリング

    佐藤真空
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空配管内でゴミの通過を防ぐ100メッシュの金網付きです。
    材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC600QF25S用
    アズワン品番61-3612-30
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC400QF25S用
    アズワン品番61-3612-29
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC300QF25S用
    アズワン品番61-3612-28
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC-250-15MM-S用
    アズワン品番61-3612-27
関連機器