絞り込み
フランジサイズ
- 16A(72)
- 25A(127)
- 40A(154)
- 50A(105)
- 63A(96)
- 80A(74)
- 100A(20)
- 160A(14)
ブランド
- SMC
- CKD(6)
- EDWARDS(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- コガネイ(29)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- 佐藤真空(1)
- 入江工研(2)
- 日本精器(1)
材質(シール)
- アルティックアーマー(Ultic Armor)(R)(4)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(125)
- カルレッツ(Kalrez)(R)(110)
- ケムラッツ(Chemraz)(R)(48)
- ニトリルゴム(NBR)(8)
- バーレルパーフロ(BarrelPerfluoro)(R)(60)
- ビニルメチルシリコーンゴム(VMQ)(39)
- フッ素ゴム(FKM)(519)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「フランジサイズ」から絞り込む
16A(72)
25A(127)
40A(154)
50A(105)
63A(96)
80A(74)
100A(20)
160A(14)

X Series(XLA)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMH
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)パイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム
SMC¥49,980税込¥54,9781個23日以内出荷仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)ブラケット同梱単位SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
XYH - ストレート型バルブ/手動/ベローズシール
SMC¥169,800税込¥186,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シール材質:(R1) Chemraz SS592、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9フランジタイプKF(NW)
XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XMH - L型バルブ/手動/ベローズシール
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)
XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス
SMC¥39,980税込¥43,9781個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様制御電源の有無:(-) 制御電源なし、起動電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(T) ターミナル、CE対応:(Q) CE対応CE-対応品CE対応品バルブサイズKF16起動電圧DC24V
XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないヒーター-
XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないオーダーメイド仕様標準
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)
XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ
SMC¥539,800~税込¥593,780~1個11日以内出荷から90日以内出荷長寿命:300万回(常温時) 発塵量:1/5以下に低減(従来品比) メンテナンス性向上 容易なベローズ交換 トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド) 安全対策 メカ式エンドロック機構採用適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応開口窓寸法(mm)50X336軸数とシール形式1軸ベローズ
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80
SMC¥169,800税込¥186,7801個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材)接続口径【パイロットポート】Rc1/8質量(kg)5.1フランジ80フランジタイプKF(NW)表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地使用流体不活性ガス系の真空弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール)オートスイッチ個数1ケ付インジケータなしパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7オートスイッチ種類D-A93Lパイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
...