絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(971)
  • コンバム(旧:妙徳)(282)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • オリオン機械(83)
  • コガネイ(82)
  • CKD(80)
  • コンサス(71)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(65)
  • EDWARDS(64)
  • 佐藤真空(64)
  • Transair(52)
  • アズワン(33)
  • ミラプロ(26)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • エスコ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインエアフィルタ用交換エレメント SMC

    インラインエアフィルタ用交換エレメント

    SMC
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    ZFCシリーズ用交換用エレメント
  • インラインエアフィルタ ZFC75 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC75

    SMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
    ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
  • 真空パッド (ZP1~) SMC

    真空パッド (ZP1~)

    SMC(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • インラインエアフィルタ ZFC74 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC74

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • バキュームフロー ZHV Series SMC

    バキュームフロー ZHV Series

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
    用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
  • ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • インラインエアフィルタ ZFC54 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC54

    SMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
    適合チューブ外径Φ6
  • 真空パッド (ZP2~) SMC

    真空パッド (ZP2~)

    SMC(1件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド (ZP0~) SMC

    真空パッド (ZP0~)

    SMC
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 真空パッド (ZP50~) SMC

    真空パッド (ZP50~)

    SMC
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZP2-B SMC

    真空パッド ZP2-B

    SMC
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • Z Series(ZS) SMC

    Z Series(ZS)

    SMC
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド (ZP3~) SMC

    真空パッド (ZP3~)

    SMC
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空ユニット ZK2-F SMC

    真空ユニット ZK2-F

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
    ろ過度(μm)フィルタ:30
  • インラインエアフィルタ ZFC76 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC76

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    509税込560
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZP40~) SMC

    真空パッド (ZP40~)

    SMC
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC

    インラインエアフィルタ ZFCシリーズ

    SMC
    819税込901
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC

    ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

    SMC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
    使用流体空気、窒素
  • Z Series(ZP3E) SMC

    Z Series(ZP3E)

    SMC
    769税込846
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
  • インラインエアフィルタ ZFC53 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC53

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • 真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC

    真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
  • 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC

    直線形真空エジェクタ ZUシリーズ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
  • 真空パッド ZP2-0 SMC

    真空パッド ZP2-0

    SMC
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • インラインエアフィルタ ZFC77 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC77

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • 真空パッド (ZPB~) SMC

    真空パッド (ZPB~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZM Series(ZM-~) SMC

    ZM Series(ZM-~)

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
  • Z Series(ZH10) SMC

    Z Series(ZH10)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.0
  • 真空パッド ZP2-TB SMC

    真空パッド ZP2-TB

    SMC
    709税込780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
    真空取出方向
  • 真空パッド ZP2-1 SMC

    真空パッド ZP2-1

    SMC
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • GZ46 - 真空用圧力計 SMC

    GZ46 - 真空用圧力計

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
    アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
  • ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMC

    ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
  • Z Series(ZH20DSA) SMC

    Z Series(ZH20DSA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • Z Series(ZH13) SMC

    Z Series(ZH13)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    ノズル径(Φmm)1.3
...
真空機器