絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.5
  • 0.05(1)
  • 0.098(1)
  • 0.1(106)
  • 0.49(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2,572)
  • -(2)
  • -0.1(2)
入力信号
  • 4点プリセット入力(65)
  • 10bitデジタル入力(15)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(17)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(17)
  • CC-Link(14)
  • DeviceNet(30)
  • PROFIBUS DP(28)
  • RS-232通信(22)
  • その他(1)
  • 電圧形DC0~5V(179)
  • 電圧形DC0~10V(449)
  • 電流形DC0~20mA(102)
  • 電流形DC4~20mA(496)
ねじの種類
  • G(428)
  • NPT(408)
  • NPTF(50)
  • Rc(458)
接続口径
  • 1/8(280)
  • 1/4(769)
  • 3/8(297)
  • 1/2(14)
  • Φ6(1)
電源電圧(V)
  • DC12~15(22)
  • DC24(1,285)
ブラケット
  • L形ブラケット(436)
  • フラットブラケット(479)
  • ブラケットなし(512)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
ケーブルコネクタ
  • なし(12)
  • ケーブルコネクタなし(390)
  • ストレート型3m(441)
  • ライトアングル型2m(4)
  • ライトアングル型3m(604)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
  • なし(180)
  • アナログ出力DC1~5V(522)
  • アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(296)
  • スイッチ出力・NPN出力(146)
  • スイッチ出力・PNP出力(269)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
ブランド
  • SMC(1,300)
  • CKD(3)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0.05(1)
0.098(1)
0.1(106)
0.49(1)
0.5
0.7(1)
0.9(2,572)
-(2)
-0.1(2)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
57,425税込63,168
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズCKD
58,225税込64,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向けSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) 海外向けSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-)SMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向けSMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-)SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) 海外向けSMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-)SMC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3031 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3031SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-53 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-53SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)表示単位(4) psiモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-52 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-52SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
表示単位(4) psi
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-343 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-343SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
表示単位(5) kPa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-33 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-33SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-323 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-323SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
表示単位(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-32 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-32SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
...
電空レギュレータ