絞り込み
ブランド
ブラケット
-・L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
ケーブルコネクタ
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
入力信号
4点プリセット入力・10bitデジタル入力・16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)・16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)・CC-Link・DeviceNet・PROFIBUS DP・RS-232通信・その他・電圧形DC0~5V・電圧形DC0~10V・電流形DC0~20mA・電流形DC4~20mA
モニター出力
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4,426件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-033 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-033SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-023 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-023SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力ねじの種類(-) Rc接続口径(3) 3/8ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-02 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-02SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-013 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-013SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5Vねじの種類(-) Rc接続口径(3) 3/8
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-RC3L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-RC3LSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-RCN2BL SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-RCN2BLSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-PRF3N SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-PRF3NSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DP表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-DE3BN SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-DE3BNSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-DE2L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-DE2LSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNet表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-CC3L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-CC3LSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-522 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-522SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-432 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-432SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-431 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-431SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-422 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-422SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-421 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-421SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-402 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-402SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-40 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-40SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力表示単位(4) psiモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-341 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-341SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-332 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-332SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-33 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-33SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-322 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-322SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)表示単位(5) kPa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-321 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-321SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-312 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-312SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様(X88) 高速応答タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-311 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-311SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-24 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-24SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(F) G接続口径(2) 1/4ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-23 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-23SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(3) barモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-222 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-222SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら