絞り込み
使用圧力(MPa)
- 1
- 0.1~1(1)
- 0.14~1.0(1)
- 0.14~1.5(1)
- 0.15~1.0(1)
- 0.3~1.2(1)
- 1.5(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- 日本精器(1)
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.1~1(1)
0.14~1.0(1)
0.14~1.5(1)
0.15~1.0(1)
0.3~1.2(1)
1
1.5(6)

ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
ドレンコック
(48件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。材質(本体)真鍮管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気販売区分業務用