絞り込み
使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.5(1)
ブランド
- SK11
- BeHAUS(1)
- CKD(14)
- EARTH MAN(1)
- SUN UP(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- オリオン機械(2)
- ギガ・セレクション(1)
- コガネイ(3)
- ショウエイ(3)
- パオック(1)
- フクハラ(2)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 日本精器(5)
- 日立産機システム(2)
- 近畿製作所(1)
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)

ドレンコック
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。用途ドレンの除去。材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
ドレンコックサイレンサー
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4