絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.01~1.5(1)
- 1.5(1)
ブランド
- フクハラ
- BeHAUS(1)
- CKD(14)
- EARTH MAN(1)
- SK11(2)
- SUN UP(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- オリオン機械(2)
- ギガ・セレクション(1)
- コガネイ(3)
- ショウエイ(3)
- パオック(1)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 日本精器(5)
- 日立産機システム(2)
- 近畿製作所(1)
特価
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.01~1.5(1)
1.5(1)

ドレンデストロイヤー
フクハラ(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷から11日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
マグトラップ
フクハラ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)