3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システマチックハンドリングモジュール コガネイシステマチックハンドリングモジュールコガネイ
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-、θ(度):±2.5、α(度):-
システマチックハンドリングモジュールマイクロシリーズ コガネイシステマチックハンドリングモジュールマイクロシリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの把握機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5.0(移動量0.5mmの場合)●求芯精度(mm):ロック時(mm)Φ0.04MAX.、解放時(mm)Φ0.20MAX.質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)32給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)0.8移動量X・Y(mm):±1.0、θ(度):±2.5
システマチックハンドリングモジュール コガネイシステマチックハンドリングモジュールコガネイ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
ユニット機器