2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システマチックハンドリングモジュール コガネイ

    システマチックハンドリングモジュール

    コガネイ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
    仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-、θ(度):±2.5、α(度):-
  • システマチックハンドリングモジュール コガネイ

    システマチックハンドリングモジュール

    コガネイ
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
    仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
ユニット機器