絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(347)
- SICK(31)
- CKD(22)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ハネウェル(10)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- サーパス工業(5)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- ブランドをもっと見る

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
電子式圧力スイッチPS4シリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。精度±3%F.S.以下出力方式NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)ケーブル4芯シールド使用周囲湿度35~85%RH耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)耐振動(m/s2)98.1適合流体空気または非腐食性気体耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯作動温度(℃)-20~70耐電圧(V)AC500 1分間定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥668税込¥7351個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。長さ(mm)39.3幅(mm)34.5
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ