特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
    仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
  • デジタル圧力計 エヌピーエーシステム

    デジタル圧力計

    エヌピーエーシステム
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表示部分が回転するデジタル圧力計。 表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に 調整することが容易に可能です。 ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト 付きで使いやすいデジタル圧力計。 水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
    用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に質量(g)約240最高使用圧力(MPa)70精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)接続ねじG1/4(オス)測定流体液体
  • 電子式圧力スイッチPS4シリーズ コガネイ

    電子式圧力スイッチPS4シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
    精度±3%F.S.以下出力方式NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)ケーブル4芯シールド使用周囲湿度35~85%RH耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)耐振動(m/s2)98.1適合流体空気または非腐食性気体耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯作動温度(℃)-20~70耐電圧(V)AC500 1分間定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    668税込735
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    長さ(mm)39.3幅(mm)34.5
  • GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD

    GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

    CKD
    1,650税込1,815
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)

    LED表示付圧力センサ

    PISCO(ピスコ)
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
  • TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット CKD

    TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット

    CKD
    53,013税込58,314
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4センサータイプエアセンサ
  • KML60シリーズ ファインレベルスイッチ CKD

    KML60シリーズ ファインレベルスイッチ

    CKD
    89,812税込98,793
    1個
    8日以内出荷から47日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC12~24
  • HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKD

    HPSシリーズ 密着確認スイッチ

    CKD
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
  • UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD

    UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

    CKD
    53,013税込58,314
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
  • GPSシリーズ ギャップスイッチ ユニット CKD

    GPSシリーズ ギャップスイッチ ユニット

    CKD
    49,605税込54,566
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4センサータイプエアセンサ
  • CPDシリーズ クーラント用電子式圧力スイッチ CKD

    CPDシリーズ クーラント用電子式圧力スイッチ

    CKD
    51,150税込56,265
    1個
    8日以内出荷
    種別部品接続口径Rc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC12~24
  • デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付パネル

    コンバム(旧:妙徳)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
  • デジタル圧力センサ 表面取付金具 コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付金具

    コンバム(旧:妙徳)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ