135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3393種類の商品があります)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC CADデータあり
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7157種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (908種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (925種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC CADデータあり
表示単位(M) SI 単位固定 定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管NPT1/8 表示単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 表示単位(M) SI 単位固定 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2 配管方向(-) 背面配管
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

I Series(ISA3-GCN) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100 定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCP) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8 ブラケット垂直取付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5727種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15 配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5825種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります