FA現場のお役立ち情報
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • ベビコン用圧力スイッチ 日立産機システム

    ベビコン用圧力スイッチ

    日立産機システム
    7,890税込8,679
    1個
    4日以内出荷
    ベビコン用の圧力スイッチです。ベビコン(製品)に付属の取扱説明書にて、部品番号をご確認いただき、適用機種か否かをご判断いただきますようお願いいたします。
    型式SPW-181接続口径PT3/8接点数1Φ2電流(A)15電圧(V)AC:250設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)0.74~0.93(旧7.5~9.5)
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きく構造が簡単です
    用途設定圧力になると信号を出します質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ使用流体空気接点仕様1c接点周囲温度(℃)5~60
  • 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC

    圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
    接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
  • 圧力スイッチ TRUSCO

    圧力スイッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
    接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • 圧力スイッチ IS10 SMC

    圧力スイッチ IS10

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
    接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
  • 圧力スイッチ CKD

    圧力スイッチ

    CKD(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
  • 圧力スイッチ CQ20 長野計器

    圧力スイッチ CQ20

    長野計器
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
    質量(kg)約1取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP43相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)材質(ケース)ADC12/黒色測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
  • スイッチAssy(R) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(R)

    ParkerTAIYO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 圧力スイッチISGシリーズ SMC

    圧力スイッチISGシリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
  • スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(ZR)

    ParkerTAIYO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11

    長野計器
    62,900税込69,190
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
    仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ100 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
  • 圧力スイッチ用コネクタ付リード線 SMC

    圧力スイッチ用コネクタ付リード線

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    芯数5芯リード線(m)2
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
  • 小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD

    小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS

    CKD(2件のレビュー)
    5,273税込5,800
    1個
    当日出荷
    種々の汎用取付に対応する単体仕様
    保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)
  • 真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121 SMC

    真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
  • P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    5,950税込6,545
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
  • IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC

    IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
  • PE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチ CKD

    PE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチ

    CKD
    3,077税込3,385
    1個
    当日出荷
    種類機械式圧力スイッチ
  • IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC

    IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    16日以内出荷
    取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
  • G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
  • P4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKD

    P4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチ

    CKD
    6,617税込7,279
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
  • 圧力スイッチ CQ30 長野計器

    圧力スイッチ CQ30

    長野計器
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    ・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。
    用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
  • 圧力スイッチ CQ21 長野計器

    圧力スイッチ CQ21

    長野計器
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
    用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
  • IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC

    IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
  • 空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ SMC

    空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CSA規格適合品 汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ SMC

    CSA規格適合品 汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 圧力スイッチ用オプションケーブル SMC

    圧力スイッチ用オプションケーブル

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • P1100シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    P1100シリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    6,568税込7,225
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
  • APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKD

    APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ

    CKD
    5,050税込5,555
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
  • スイッチAssy(T) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(T)

    ParkerTAIYO
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • スイッチAssy(CS) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(CS)

    ParkerTAIYO
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
  • IS Series(IS~) SMC

    IS Series(IS~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32 PISCO(ピスコ)

    2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
  • IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC

    IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31

    長野計器
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
    仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ200 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26

    長野計器
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
    仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

機械式圧力スイッチ