絞り込み
流量レンジ(L/min)
- 0.2~2.5(1)
- 0.5~5(1)
- 2.5~25(1)
- 12~120(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(18)
- AirTAC(1)
- TAIWAN ALPHA(1)
特価
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0.2~2.5(1)
0.5~5(1)
2.5~25(1)
12~120(1)

デジタルフロースイッチ
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から94日以内出荷出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体水応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ