コントローラ :「配管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2
耐圧力(MPa)1
適合流体乾燥空気、N2
配管口径Rc1/2
使用圧力範囲(kPa)50~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
流量レンジ(L/min)9~300
動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。