カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(5)
- AC48(2)
- AC100(38)
- AC110(15)
- AC120(1)
- AC200(32)
- AC220(27)
- AC230(9)
- AC240(1)
- DC12(3)
- DC24(34)
- その他(1)
ブランド
- SMC(50)
- CKD(16)
管接続口径
- 40A
- 1/8(469)
- 1/4(1,341)
- 3/8(1,217)
- 1/2(665)
- 3/4(398)
- 1(389)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(83)
- 2(90)
- 32A(64)
- 50A(74)
- M5(30)
- M6(11)
- Φ4(13)
- Φ6(31)
- Φ8(28)
- Φ10(38)
- Φ12(34)
- その他(33)
- 管接続口径をもっと見る
ポート数
- 2(65)
作動方式
- NC(通電時開)形(5)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(6)
- パイロット式(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から翌々日出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から翌々日出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥82,363~税込¥90,599~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から20日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ80最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD286RH
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(H) AC100口径40Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温油用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RZ2G
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RZ1B
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径40Aフランジ電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RR
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(R) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RQ
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD283RNZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体油用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD283RM
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(M) DC24口径40Aフランジリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体油用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD283RC
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(C) AC110口径40Aフランジリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体油用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ2BH
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1Q
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径40Aフランジ電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RGC
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(G) DC24口径40Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAX332
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAHXCC
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径40Aフランジリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAH
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径40Aフランジリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RZ2V
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC24口径40Aフランジ電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体空気用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RZ2KC
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体空気用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RR
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(R) AC230口径40Aフランジリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体空気用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F5RZ2L
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F5RZ2G
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径40Aフランジ電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F5RN
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ2N
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1U
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC24口径40Aフランジ電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407