128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

V Series(VQ4101) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

V Series(VQ4151) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

V Series(VQ4200) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

V Series(VQ4201) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

V Series(VQ4301) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

V Series(VQ4501) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

V Series(VQ4300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


V Series(VQ5151) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

V Series(VQ4450) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V Series(VQ5450RY) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール CE-対応品(-) なし
1個
特価
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

V Series(VQ4400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

V Series(VQ4500) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

V Series(VQ5200) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

V Series(VQ5201) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

V Series(VQ4401) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

V Series(VQ4101Y) SMC CADデータあり
シール方式(1) 弾性体シール コイル電圧(V)(5) DC24 CE-対応品(-) なし
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V Series(VQ4201Y) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V Series(VQ5400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

V Series(VQ5600) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(0) メタルシール
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V Series(VQ5201R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VQ5500) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ5300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

V Series(VQ5301R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

V Series(VQ5351) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

V Series(VQ5100) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

V Series(VQ5101R) SMC CADデータあり
シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ5301) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)