絞り込み
管接続口径
- M5
- 1/8(47)
- 1/4(101)
- 3/8(60)
- 1/2(29)
- 3/4(22)
- 1(27)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(10)
- 2(13)
- 32A(6)
- 40A(6)
- 50A(6)
- M6(2)
- その他(19)
ブランド
- CKD(4)
- AirTAC(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
- DC12(5)
- DC24(6)
ポート数
- 2(2)
- 3(2)
作動方式
- 直動式(4)
ねじの種類
- M(6)
M
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(47)
1/4(101)
3/8(60)
1/2(29)
3/4(22)
1(27)
1-1/2(10)
2(13)
M5
その他(19)

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 3Vシリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応