絞り込み
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(7)
- 3/4(1)
- 1(2)
- M6(1)
- その他(5)
ブランド
- Burkert(ビュルケルト)
- SMC(3,922)
- CKD(345)
- RS PRO(32)
- AirTAC(4)
- Festo(4)
- HydraForce(3)
- ParkerTAIYO(1)
定格電圧(V)
- DC24(16)
ポート数
- 2(12)
- 3(4)
作動方式
- パイロット式(3)
- 直動式(11)
ねじの種類
- G(6)
G
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(7)
3/4(1)
1(2)
M6(1)
その他(5)

蒸気ラインを正確に切替 Type355
Burkert(ビュルケルト)¥62,980税込¥69,2781個51日以内出荷蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)0.7ポート数3消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013
Burkert(ビュルケルト)¥39,980~税込¥43,978~1個51日以内出荷消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013仕様非通電時:開質量(kg)0.5ポート数2材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式オリフィス(mm)2材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027
Burkert(ビュルケルト)¥73,980~税込¥81,378~1個51日以内出荷高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)16定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404
Burkert(ビュルケルト)¥89,980~税込¥98,978~1個51日以内出荷連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404仕様非通電時:開質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)10材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
Burkert(ビュルケルト)¥12,980~税込¥14,278~1個51日以内出荷「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012接続口径(Gねじ)45665質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)5材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
Burkert(ビュルケルト)¥145,980~税込¥160,578~1個51日以内出荷「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404仕様非通電時:閉ポート数2消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1.6作動方式パイロット式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011
Burkert(ビュルケルト)¥18,980~税込¥20,878~1個51日以内出荷「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁仕様非通電時:開接続口径(Gねじ)45665質量(kg)0.2ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式オリフィス(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
Burkert(ビュルケルト)¥196,980税込¥216,6781個51日以内出荷「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026仕様非通電時:閉接続口径(Gねじ)45661質量(kg)1.3ポート数2消費電力(W)85w inrush,8.5w hold材質(シール)PTFE定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1作動方式直動式RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
Burkert(ビュルケルト)¥41,980税込¥46,1781個51日以内出荷「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255仕様非通電時:閉接続口径(Gねじ)45661質量(kg)0.6ポート数2消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
Burkert(ビュルケルト)¥18,980~税込¥20,878~1個41日以内出荷「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014ポート数3消費電力(W)20 inrush、2 hold材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
Burkert(ビュルケルト)¥50,980税込¥56,0781個41日以内出荷「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757仕様フリッパー接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.3タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)4.5材質(シール)FFKM定格電圧(V)DC24ねじの種類G材質(ボディ)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
Burkert(ビュルケルト)¥21,980税込¥24,1781個41日以内出荷「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
Burkert(ビュルケルト)¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)8材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式パイロット式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011
Burkert(ビュルケルト)¥18,980税込¥20,8781個41日以内出荷「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.2タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
UL対応電磁弁 Type6027
Burkert(ビュルケルト)¥31,980~税込¥35,178~1個41日以内出荷「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027仕様非通電時:閉質量(kg)0.8消費電力(W)16材質(シール)PTFE+FKM最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧対応電磁弁 Type6027
Burkert(ビュルケルト)¥87,980~税込¥96,778~1個41日以内出荷「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027仕様非通電時:閉接続口径1/4質量(kg)0.8ポート数2消費電力(W)16材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ