「種類」から絞り込む
V Series(VQ5601)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありCE-対応品(-) なし
V Series(VQ5600)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシール
V Series(VQ5500)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
V Series(VQ5451Y)SMC9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
V Series(VQ5450RY)SMC当日出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし
V Series(VQ5301R)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
V Series(VQ5300Y)SMC9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし
V Series(VQ5251Y)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6CE-対応品(-) なし
V Series(VQ5151Y)SMC9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)CE-対応品(-) なし
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3