絞り込み
ポート数
- 2(4)
- 3(1)
ブランド
- CKD(5)
管接続口径
- 3/8
- 1/4(6)
- 1/2(9)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(5)
- 2(4)
- 32A(5)
- 40A(5)
- 50A(5)
定格電圧(V)
- AC12(1)
- AC24(1)
- AC100(5)
- AC110(3)
- AC200(5)
- AC220(3)
- AC380(1)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC440(2)
- DC12(2)
- DC24(3)
- DC48(1)
- DC100(2)
ねじの種類
- Rc(5)
作動方式
- NO(通電時閉)形(1)
- 直動式(4)
NO(通電時閉)形・直動式
「ポート数」から絞り込む
2(4)
3(1)

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥21,866~税込¥24,053~1個当日出荷から16日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造