絞り込み
ポート数
- 2(3)
- 3(1)
ブランド
- CKD(4)
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
定格電圧(V)
- AC24
- AC12(3)
- AC100(20)
- AC110(11)
- AC110~120(1)
- AC115(1)
- AC120(3)
- AC200(20)
- AC220(14)
- AC240(3)
- AC380(1)
- AC400(4)
- AC415(1)
- AC440(5)
- DC12(7)
- DC24(11)
- DC48(3)
- DC100(8)
- DC110(5)
- DC200(1)
ねじの種類
- Rc(4)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- NO(通電時閉)形(1)
- 直動式(1)
NC(通電時開)形・NO(通電時閉)形・直動式
「ポート数」から絞り込む
2(3)
3(1)

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥40,138税込¥44,1521個8日以内出荷から32日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥57,613税込¥63,3741個7日以内出荷から14日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥29,088税込¥31,9971個当日出荷から16日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造