絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(9)
- AC110(6)
- AC200(9)
- AC230(6)
- DC24(7)
- その他(6)
ブランド
- SMC(6)
- CKD(3)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(7)
- 3/8(7)
- 1/2(8)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 32A(3)
- 40A(3)
- 50A(3)
- M5(1)
- Φ3.2(1)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
ポート数
- 2
ねじの種類
- G(6)
- M(1)
- NPT(6)
- Rc(9)
作動方式
- パイロットキック式(1)
- 直動式(1)
パイロットキック式・直動式
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(9)
AC110(6)
AC200(9)
AC230(6)
DC24(7)
その他(6)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,013~税込¥7,714~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル