絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC110(7)
- AC200(6)
- AC220(1)
- AC230(6)
- DC24(7)
- その他(6)
ブランド
- SMC(6)
- CKD(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(5)
- 3/8(5)
- 1/2(6)
- 3/4(5)
- 1(5)
ポート数
- 2(6)
ねじの種類
- NPT
- G(7)
- M(1)
- Rc(10)
作動方式
- NC(通電時開)形(1)
NC(通電時開)形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(7)
AC110(7)
AC200(6)
AC220(1)
AC230(6)
DC24(7)
その他(6)

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷から25日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応