絞り込み
ブランド
- マリンテック(24)
- REI-SEA(19)
- ダイトウブク(16)
- ダイライト(15)
- カイスイマレン(9)
- タカラ工業(5)
- ゼンスイ(4)
- いぶきエアストーン(3)
- アズワン(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- 三卯養魚場(2)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- スイコー(1)
- コダマ樹脂(1)
- セキスイ(1)
- 新光化成(1)
- テトラ(1)
- 川島商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
サービス分類
- 名入れ(1)

ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
エアー分岐コック
マリンテック¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
エアー分岐管
マリンテック¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
R型角型容器ゴム栓付
ダイライト(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220
R型角型容器 排水栓付40A
ダイライト(5件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)
カイスイマレン(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレン色ブルーグリーン購入法適合
ウォータークリーナー
タカラ工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)モーター電圧(V)100
T型丸槽(ポリエチレン製)
ダイライト(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40
マグネットポンプ RMD型
REI-SEA¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から10日以内出荷あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。電源(V)100単相
エアーストーン
マリンテック¥429~税込¥472~1個当日出荷全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型口径(Φmm)5色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
エアーストーン
マリンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ色青口径(Φmm)5直径(Φmm)130長さ(cm)1.8材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青
セキスイ¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。材質PPキャスターあり適合(カード差し)A85トラスコ品番240-2238質量(kg)21.97色ブルー外寸法・幅(mm)820外寸法・高さ(mm)685外寸法・奥行(mm)595有効内寸法・奥行(mm)516有効内寸法・高さ(mm)490有効内寸法・幅(mm)741
エアーストーン
マリンテック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
人工海水 マリンソルト
カイスイマレン¥2,990~税込¥3,289~1袋ほか11日以内出荷から15日以内出荷全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
セラミックストーン100
ダイトウブク¥1,598税込¥1,7581個当日出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
水陸両用ポンプ RSD型
REI-SEA¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から18日以内出荷多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。電源(V)100単相
深型角槽 R型300L
ダイライト(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
ジャンボタンク Tシリーズ
カイスイマレン(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
ハイパーエアーポンプ HA-1800
ダイトウブク¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷用途*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様仕様ストーン:プラストーン50mm寸法(mm)142x77x42本体質量(g)約171連続使用時間(時間)約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分約1.8~1.5L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500
カイスイマレン¥8,098税込¥8,9081個15日以内出荷全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。用途観賞魚、養殖、研究開発などタイプ500L用×1仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水トラスコ品番496-6384質量(kg)18.5荷姿箱アズワン品番64-9303-01
深型角槽 R型キャスター付
ダイライト¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9133質量(kg)33.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)862外寸法・高さ(mm)738外寸法・奥行(mm)657有効内寸法・奥行(mm)587有効内寸法・高さ(mm)500有効内寸法・幅(mm)792
エアーストーン
いぶきエアストーン¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12
ブクブク106
ダイトウブク¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約132連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1セット6日以内出荷多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。材質ポリエチレンキャスターなし色ブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)
カイスイマレン(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷から6日以内出荷多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。色ブルー材質ポリエチレン
T型丸型容器 500L
ダイライト(1件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1個翌々日出荷ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0
深型角槽 R型キャスター付
ダイライト¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9184質量(kg)60.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1337外寸法・高さ(mm)793外寸法・奥行(mm)864有効内寸法・奥行(mm)754有効内寸法・高さ(mm)550有効内寸法・幅(mm)1227
エアーストーン
いぶきエアストーン¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:15材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)350型式IBK-300色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)1400口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)2段ニップル:9・12
水槽用LEDライト
ゼンスイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68

















































![RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762598-260819-02.jpg)
![RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762562-260819-02.jpg)
![Tansan [タンサン] グラスルーツ Tansan [タンサン] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762571-260819-02.jpg)