絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「レンズ形状」から絞り込む

モバイルマイクロスコープ40倍(クリップタイプ)
ドリームズ¥1,091税込¥1,2001個当日出荷野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡。お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。材質:プラスチック。サイズ:幅120mm × 奥行80mm × 高さ38mm。セット内容:本体用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体材質プラスチックレンズ形状マイクロスコープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38包装形態箱入り
スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡
LEPLUS NEXT¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スマホに装着できる望遠レンズです。 遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。 ・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当 ・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております) ・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。 対応機種: ・iPhone、スマートフォン各種 ・レンズの直径17mm以内 ・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内 ・スマホの厚み10mm以内 ※上記サイズを超えるものは非対応となります。 ※端末やケースの形状により装着できない場合があります。 <ケースの場合> レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。 ・付属品:・レンズカバー(対物・接眼) ・アイカップ ・クリーニングクロス ※スマートフォン、撮影小物は付属しません。用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。 また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。 ■ポイント ・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ 離れた被写体の表情まではっきり映します ・長めのクリップで幅広い端末に対応 ・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属 ・ストラップホール付き 落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる ■こんな場面で大活躍! 現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク材質ABS+PVC+ガラス色ブラック質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込)レンズ形状望遠端末仕様対応:スマートフォン
スマートフォン用ズームマクロレンズ
APEXEL¥9,498税込¥10,4481台当日出荷スマートフォンに取り付けることで光学倍率10倍~20倍ズームのマクロ撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡としても使用できます。用途ズームマクロレンズ付属品ズームマクロレンズ×1、フォンマウント×1、レンズフード×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1色ブラック倍率10~20倍対応幅7~10cm絞りF1.05焦点距離1.5~4.5cm
スマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU
アルファーミラージュ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル寸法(mm)65×95×25質量(g)36電源DC5V1A(充電式)レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他照明12灯LED色温度(K)約6000充電時間(分)約15連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
スマートフォン用望遠レンズ(20倍~60倍)
APEXEL¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スマートフォンに取り付けることで20倍から60倍までの光学ズームを可能にする望遠レンズです。安定した撮影に役立つ伸縮式の三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。用途望遠レンズ付属品三脚(JJ029)、電話ホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ仕様【プリズム】シュミット・ペハン・プリズム(シュミットダハプリズム)【三脚雲台】ボールヘッド質量(g)【三脚】526【レンズ単体】741耐荷重(kg)【三脚】3倍率20~60倍フィルター直径(Φmm)58(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約6.1 × 長さ 約22.9対物レンズ有効径(mm)45焦点距離(mm)【換算】480~1440レンズ構成10群13枚、広帯域マルチレイヤーコーティング撮影距離(m)[最短]3~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】34~88![Lumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック] ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958176-210216-02.jpg)
Lumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック]
ルーメン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷クリップで簡単に固定できる望遠レンズ 標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン) 光学ガラスレンズ採用 クリップ式のアタッチメント レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属 カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで iPhone4 4S 5対応 スマートフォンの厚み20mm以下 旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ! ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。 遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナーレンズ形状望遠レンズRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用テレマクロレンズ
APEXEL¥13,980税込¥15,3781台当日出荷スマートフォンに取り付けることで光学倍率6のマクロ&望遠撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡・単眼鏡としても使用できます。用途テレマクロレンズ付属品望遠マクロレンズ×1、150mmマクロレンズ×1、37mmアイカップ×1、接眼レンズカバー×1、スマートフォンマウント×1、25-37mmアダプターリング×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1色ブラック倍率6倍レンズ9群12枚対応幅7~10cm焦点距離30cm~無限遠 / 【マクロレンズ装着時】15cm~無限遠
スマホズームレンズ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷スマートフォンのカメラレンズに取り付けることで、驚異の倍率に変化させるレンズです。レンズ単体の倍率が12倍のため、機種によっては100倍以上の拡大率にすることもできます。宝飾や、電子部品、工具の状態確認に活用できます。ペットや昆虫の観察にも使えます。倍率(倍)12
iPhone/スマートフォン対応 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE PRO」 ブラック
LEPLUS NEXT¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷遠くのものを大きく映せる倍率22倍のスマホ用望遠レンズ/クリップの安定性がパワーアップ/ケラレ(黒ふち)や歪みが少なくキレイに写る/ライブやコンサートで推しの仕草を見逃さない/クリップで挟むだけ簡単装着/付属のアイカップで単眼鏡としても使用可能/収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属/クリーニングクロス付属材質アルミ合金+ABS+光学ガラス色ブラック本体寸法(mm)Φ40×163本体質量(g)161.2携帯端末対応スマートフォン(汎用)
iPhone/スマートフォン対応 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE 2」 ブラック
LEPLUS NEXT¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷遠くのものを大きく映せる倍率18倍のスマホ用望遠レンズ/クリップの安定性がパワーアップ/ケラレ(黒ふち)や歪みが少なくキレイに写る/ライブやコンサートで推しの仕草を見逃さない/クリップで挟むだけ簡単装着/付属のアイカップで単眼鏡としても使用可能/収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属/レンズフード、クリーニングクロス付属材質ABS+PVC+光学ガラス色ブラック本体寸法(mm)Φ37×120本体質量(g)102.2携帯端末対応スマートフォン(汎用)
iPhone/スマートフォン対応 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE 2」 ブラック
LEPLUS NEXT¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷遠くのものを大きく映せる倍率18倍のスマホ用望遠レンズ/クリップの安定性がパワーアップ/ケラレ(黒ふち)や歪みが少なくキレイに写る/ライブやコンサートで推しの仕草を見逃さない/クリップで挟むだけ簡単装着/付属のアイカップで単眼鏡としても使用可能/収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属/レンズフード、クリーニングクロス付属材質ABS+PVC+光学ガラス色ブラック本体寸法(mm)Φ37×120本体質量(g)102.2携帯端末対応スマートフォン(汎用)
スマートフォン用光学望遠レンズ(倍率30倍)
APEXEL¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷マートフォンに取り付けて使用する30倍望遠レンズです。安定した撮影に役立つコンパクトな三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。用途望遠レンズ付属品三脚(JJ028)、フォンホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ仕様【三脚雲台】ボールヘッド質量(g)【三脚】176【レンズ単体】399耐荷重(kg)【三脚】3倍率30倍フィルター直径(Φmm)46(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約4.6 × 長さ 約18対物レンズ有効径(mm)40焦点距離(mm)【換算】750レンズ構成シュミット・ルーフプリズム撮影距離(m)[最短]5~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】24 ~ 34![[15-60倍]ズーム単眼鏡セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297546-260624-02.jpg)
[15-60倍]ズーム単眼鏡セット
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷付属品:ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚。倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
「エグザプロ」 フィルタークリップ + レインボーフレアフィルター セット
Kenko(ケンコートキナー)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷レインボーフレアフィルターは、ガラス内に散りばめられた拡散材により、点光源から放射線状にランダムで虹色のフレア効果をもたらすフィルターです。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セット
Kenko(ケンコートキナー)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷Linearフィルターは光の屈折を利用して幻想的な効果を生みだすプリズムフィルター。クリエイティブなポートレート撮影にも適しています。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Kaleidoフィルターセット
Kenko(ケンコートキナー)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷Kaleidoフィルターは万華鏡を覗いたときのように、被写体が増えたような効果を生みだすプリズムフィルター。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セット
Kenko(ケンコートキナー)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷Vortexフィルターは特徴的な渦巻き効果を生みだすプリズムフィルター。被写体を強調するようなイメージを付与します。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
スマホズームレンズ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スマートフォンのカメラレンズに取り付けることで、驚異の倍率に変化させるレンズです。レンズ単体の倍率が12倍のため、機種によっては100倍以上の拡大率にすることもできます。宝飾や、電子部品、工具の状態確認に活用できます。ペットや昆虫の観察にも使えます。倍率(倍)12









![Lumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック] ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958176-210216-02.jpg)






![[15-60倍]ズーム単眼鏡セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297546-260624-02.jpg)