絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- MCO
- サンワダイレクト(7)
- サンワサプライ(5)
- オーム電機(4)
- audio-technica(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- トレードワン(2)
- SONY(ソニー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 多摩電子(1)
- JVC(1)
- Victor(1)
- スマイルキッズ(1)
- BOSE(ボーズ)(1)
- ライソン(1)
- アイネックス(1)
- MAXHUB(1)
- Dell Technologies(1)
- FUNLOGY(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ブラック(1)

USBスピーカー スタンド2WAY ブラック
MCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。色ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch