絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- サンワサプライ
- audio-technica(6)
- オーム電機(4)
- TCL(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- BOSE(ボーズ)(3)
- 東芝(2)
- グリーンハウス(2)
- トレードワン(2)
- FUNLOGY(2)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- JVC(1)
- ゼピール(1)
- スマイルキッズ(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ブラック(1)

スピーカー
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。セット内容製品本体、取扱説明書質量(g)344電源USB電源最大出力(W)6(3+3)(実用)ケーブル長(m)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性200~18000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチインピーダンス(Ω)4(ロード)
スピーカー
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kgセット内容本体、取扱説明書(保証書)寸法(mm)W82×D130×H187色ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性150Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー
サンワサプライ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
スピーカー
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。セット内容本体×1、取扱説明書×1直径(Φmm)約52(2インチ)×2電源USBポートより供給(DC5V 1A)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2外形寸法450×50×50入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック周波数特性100Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)4(ロード)