絞り込み
ブランド
- フォレスト
- オーム電機(11)
- BOSE(ボーズ)(9)
- MONSTER[家電](9)
- ライソン(8)
- プリンストン(6)
- CICONIA(6)
- MUZEN(5)
- SONY(ソニー)(4)
- マキタ(4)
- Tribit(4)
- PASSON(4)
- PGA(3)
- NAGAOKA(3)
- KEF(ケーイーエフ)(3)
- SOUL(ソウル)(3)
- 40s(3)
- FUNLOGY(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
![LEDダブルスピーカー ブラウン [防水非対応] フォレスト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392845-240905-02.jpg)
LEDダブルスピーカー ブラウン [防水非対応]
フォレスト¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷2段階調光のLEDライトを兼ね備えたブルートゥーススピーカー。持ち運びに便利な専用キャリングケース付き。離した場所に置いても、各々のスピーカー再生を楽しめるダブルスピーカー。旅行や出張など音楽を手放せない方へ!。充電式、あるいはMicorUSB接続常時点灯可能、スピーカー再生可能。生活防水規格 IPX4で活躍の場がさらに拡がります。付属品本体×2台、Micro USB ケーブル×2本、取扱説明書×1個寸法(mm)H115×Φ75質量(g)550/2台、800/ ケース含総質量消費電力(W)5光源0.3W通信方式Bluetooth Ver.4.2色温度2700K照度(Lx)14電池リチウムイオン充電式電池 3.7V 1700mAh保証期間1年充電時間(時間)約4充電方式USB 5V1A Micro USB使用時間(時間)(同時)7(低光量/中音量)防水性生活防水通信距離(m)最大8連続点灯時間(時間)最長20光源タイプ2段階調光(100%/30%)




![LEDダブルスピーカー ブラウン [防水非対応] フォレスト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392845-240905-02.jpg)
![LEDダブルスピーカー ダークグレー FWS-1701-GR [LED /充電式 /防水非対応] フォレスト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392739-240905-02.jpg)