絞り込み
Bluetooth
色
ブランド
- オーム電機(11)
- BOSE(ボーズ)(9)
- MONSTER[家電](9)
- ライソン(8)
- プリンストン(6)
- CICONIA(6)
- MUZEN(5)
- SONY(ソニー)(4)
- マキタ(4)
- Tribit(4)
- PASSON(4)
- PGA(3)
- KEF(ケーイーエフ)(3)
- SOUL(ソウル)(3)
- 40s(3)
- FUNLOGY(3)
- サンワサプライ(2)
- フォレスト(2)
- ゼピール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP
ラディウス¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス4Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2周波数帯域(MHz)FM:76~108充電時間約3時間再生周波数帯域(Hz)20~20000外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)連続再生時間最大20時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5対応ファイルMP3, WAV microSD使用時通信距離(m)見通し距離 約10スピーカーサイズ(mm)Φ66対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
Bluetooth接続対応 USBスピーカー
NAGAOKA¥2,988税込¥3,2871個8日以内出荷本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。 。USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)382電源DC5V(USB-TypeAポートより供給)最大出力(W)実用10(5W+5W)本体寸法(mm)265×70×62対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在)接続可能距離:約10mまでインピーダンス4Ω再生周波数帯域(Hz)60-20000ケーブル長(cm)130音圧感度(dB)70スピーカーサイズ(mm)40対応コーデックSBC
ワイヤレススピーカー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
防水ワイヤレススピーカー
NAGAOKA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から8日以内出荷防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。寸法(mm)88×75×75本体質量(g)220保証期間購入後6か月入力端子AUX、microSDカードスロット再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大15時間通信可能距離(m)約10まで防水保護等級IPX7Bluetooth5.1待機時間最大120時間オーディオ出力5W充電端子USB TYPE-C対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大5
Bluetooth スピーカー StormBox Blast
Tribit¥22,980税込¥25,2781個当日出荷31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。 30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。 接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。色ブラック出力(W)90電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンなし機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3
SP 30 + スピーカーフォン
EPOS¥25,980税込¥28,5781個当日出荷Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応 USB・Bluetoothドングル付属。アズワン品番65-0348-25![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen ブルー [防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520038-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen ブルー [防水 /Bluetooth対応]
BOSE(ボーズ)¥16,980税込¥18,6781式8日以内出荷グレードアップして再登場したSoundLink Micro (第2世代)。手のひらサイズのポータブルスピーカーは、クリアなサウンドを最長12時間?響かせます。コンパクトでタフな設計のこのスピーカーで、どんな環境でもパワフルな音を楽しめます。付属品SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)USB-C(R) (C → A) ケーブルセーフティシート![S150 Plus MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270986-260326-02.jpg)
S150 Plus
MONSTER[家電]¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷コンパクトながら最大40W出力の迫力サウンドを実現したポータブル Bluetooth スピーカー。Bluetooth 5.4、microSD、AUX 接続に対応。IPX7 防水で雨や水しぶきも安心。ハンズフリー通話可能で、最大100台までパーティーコネクトに対応。屋内外問わず、広い会場でも臨場感ある音楽体験を提供します。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)570最大出力(W)20 (RMS) / 最大 40 (Peak)本体寸法(mm)196 × 89 × 53機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×2バッテリー7.4V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約5時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / AUX![Cube1 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271020-260326-02.jpg)
Cube1
MONSTER[家電]¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷コンパクトながら最大16時間連続再生可能なポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4やmicroSD再生対応で多彩な音楽ソースに接続可能。IPX8防水で水中使用も安心。ハンズフリー通話や最大100台同時接続のパーティーコネクト機能搭載で、広い会場や屋外でも迫力のサウンドを楽しめます。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)210最大出力(W)6本体寸法(mm)107 × 81 × 42機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約16時間(音量50%)防水性IPX8BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD![Blaster Glow MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270898-260326-02.jpg)
Blaster Glow
MONSTER[家電]¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷20W出力のデュアルスピーカー搭載で迫力のサウンドを楽しめるポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4対応で安定接続、IPX5防水仕様。最大8時間連続再生可能でハンズフリー通話にも対応。パーティーコネクトで最大100台以上のスピーカーを同時接続し、大人数や広い空間でも一体感ある音楽再生が可能です。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)550最大出力(W)20(10+10本体寸法(mm)Φ71 × 182機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ50mm ドライバー ×2バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth
肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷テレビの音声が聴こえにくい方に!。周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)。有線だから音声の遅延なし!。有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!。ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!。イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!。超軽量約75gで肩への負担も最低限!付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス8Ω
ワイヤレス 肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷テレビの音声が聞こえにくい方にも!。離れて観れる!無線タイプ。Bluetooth対応。スマホやPCでも使用可。耳をふさがないから周囲の音を把握可。Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。電池式。単4電池4本使用(別売)。連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス8Ω電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ
プリンストン¥8,598税込¥9,4581セット6日以内出荷デスクトップ上の演出にベストな透明パネルと洗練されたRGBライトエフェクトがフォトジェニックな、Bluetooth、AUX、USB-A&USB-Cのトリプルモード接続が可能なゲーミングスピーカーです。コンパクトながら約63.5mm(2.5インチ)フルレンジスピーカーユニットで迫力あるサウンドを実現しています。音源にあわせた3つのサウンドモードでゲームの臨場感を盛り上げます。付属品3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.3m)、USB AtoCアダプター、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅92×奥行102×高さ120(LRそれぞれ)質量(g)約802電源USB 5V1A定格出力(W)2+2入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)再生周波数帯域(Hz)88-19kHzS/N比≧80db(A)スピーカー直径63.5mm(2.5インチ)フルレンジノイズレベル≦25db(A)BluetoothVre.4.5、通信距離約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCUSBオーディオ:16bit,45kHz
ブルートゥーススピーカー Button
MUZEN¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷コンパクトでキュートなボディに、パワフルサウンド。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。レトロ調のカワイイデザイン、キャンディーのようなカラフルカラーは、女性に大人気。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth4.2を採用しています。寸法(mm)63 × 47 × 30質量(g)約130バッテリー3.7V/400mAh充電電圧(V)DC5 … 1Aスピーカー4Ω3W
モバイルスピーカー モバカラ
ゼピール¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷エンタメからビジネスまで幅広く活躍。充電式 無線マイクスピーカーなので会議やセミナーなど幅広い用途に活用できる。いつも聴いてる音楽ですぐにカラオケを楽しめるボーカルダウン機能。4種類のボーカルチェンジ機能。マイクを本体に収納できて持ち運びに便利。付属品マイク×2、充電ケーブル×3質量(g)【マイク】80本体質量(g)850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W175×D149×H176
Bluetoothスピーカー
アクセス¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷から8日以内出荷音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。簡単操作。底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。2台同時に再生可能。2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。質量(g)206インピーダンス4Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)3~4最大入力(W)スピーカー:5連続再生時間(ボリューム50%)10時間バッテリー容量(mAh)800BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)50対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ブルートゥーススピーカー Premium Style
PGA¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷「PG-PWSP02WH」は、どこでも音楽を楽しめるBluetooth(R) 5.3規格のポータブル ワイヤレス スピーカーです。手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。AUX 3.5mmポート搭載で有線での接続も可能です。吊り下げて使えるシリコンバンド付き。仕様スピーカー出力:3W色ホワイト質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×38充電時間約2.5時間再生時間(時間)音楽:約10(音量100%時)、約13(音量60%時)
小型スピーカー FUNLOGY Portable2
FUNLOGY¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター質量(g)約500入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー20W(10W,4Ω×2)バッテリー容量(mAh)1800サイズ(mm)185×60×60Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ48
ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66保護等級外郭:IPX5充電時間(時間)約3Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
レトロFM・ブルートゥーススピーカー
PASSON¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz本体質量(g)約205入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット40mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力1.5W
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド付属品ACコード、お客様登録カード、保証書仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード質量(kg)約6.3出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約30バッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約5(電源オフ時)スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプACBluetoothver5.2アプリケーションSony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222
防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー
ANABAS¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷から6日以内出荷55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
luetoothアクティブスピーカーシステム
オーム電機¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)最大出力(W)30(15+15)定格消費電力(W)約12.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)インピーダンス(Ω)4通信距離(m)見通し約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
超軽量3WAYスピーカー WRiST
ロジック¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷Bluetooth接続が可能なスピーカーフォン。テレワーク、WEB会議にも最適。耳が痛くならない。。用途ハンズフリー。Web会議用に。音楽用に。アウトドア用に。スポーツ用に。作業用に。質量(g)約52連続使用時間(時間)9以上アズワン品番65-2351-68RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX6
ウェアラブルスピーカー SP-14
ライソン¥7,123税込¥7,8351台翌々日出荷サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)BluetoothVer.5.0、class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ)
OPUS ONE¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷音楽を分析しシンクロするダンス 透明感のあるすっきりとしたサウンド 専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能 近未来感のあるデザイン microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール材質ABS+PC(ポリカーボネート)寸法(mm)84×112×178質量(g)約326出力(W)スピーカー部:5動作範囲最大10m( 障害物のない場合 )ケーブル充電:USB-C充電時間(時間)約2.5(急速充電時)スピーカー部インピーダンス(Ω)3Bluetoothver4.2再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)
コンパクトアクティブスピーカー M60
EDIFIER¥46,980税込¥51,6781組6日以内出荷高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。その他Audioコーデック:SBC、LDACセット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212質量(kg)6.05ケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)100(35×2+15×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX再生周波数帯域(Hz)50-40kS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)BluetoothVer.6.0(見通し距離:10m)![ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520230-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥39,980税込¥43,9781式8日以内出荷から17日以内出荷その瞬間を感じたままに、いつでもどこでも表現できる新しいSoundLink Plus Portable Speaker。ポータブルながら重低音を響かせるのに十分なサイズが魅力のこのスピーカーは、大胆に鳴り響くオーディオと優れた耐久性を誇る頑丈な設計が特徴です。さらに、効率的なバッテリー消費で最長20時間?の連続再生が可能です。付属品SoundLink Plus Portable Speaker、USB-C(R)(C → C) ケーブル、セーフティシート![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520431-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520415-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート色Blue Dusk![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520406-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート色Black![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520178-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥39,980税込¥43,9781式8日以内出荷から17日以内出荷SoundLink Home Speakerは、どこにでもすっきりと置けるサイズでありながら、最高のサウンドを実現。高級感あるシックで洗練されたデザインです。ワイヤレスなので、寝室からキッチンまで、ご自宅のどんな場所にでも運べて、音楽を楽しめます。付属品SoundLink Home Speaker、USB-C(R)(C → A) ケーブル、セーフティシート![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520196-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥39,980税込¥43,9781式8日以内出荷SoundLink Home Speakerは、どこにでもすっきりと置けるサイズでありながら、最高のサウンドを実現。高級感あるシックで洗練されたデザインです。ワイヤレスなので、寝室からキッチンまで、ご自宅のどんな場所にでも運べて、音楽を楽しめます。付属品SoundLink Home Speaker、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート![S150 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270880-260326-02.jpg)
S150
MONSTER[家電]¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷コンパクトながら迫力ある高音質サウンドを実現。Bluetooth 5.4 接続で安定したペアリングが可能で、最大約9時間の連続再生に対応。屋内外を問わず、音楽や動画を快適に楽しめるポータブルスピーカーです。IPX7 屋外使用も安心。コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)290最大出力(W)8本体寸法(mm)146 × 72 × 56機能ステレオペア【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ51mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約3時間連続再生時間約9時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / USBメモリ / AUX![Clarity 8.0 ANC MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271047-260326-02.jpg)
Clarity 8.0 ANC
MONSTER[家電]¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷最大-45dBのハイブリッドANCを搭載し、周囲の騒音を大幅に低減。外音取り込みモードで会話やアナウンスも快適に聴取可能。左右6マイクによるクリアコールで通話も鮮明。Bluetooth 5.2対応で安定接続、イヤホン単体10時間再生、ケース充電5回分。軽量10gで快適装着、急速充電対応で外出先でも便利です。最大-45dBのハイブリッドANCを搭載し、周囲の騒音を大幅に低減。外音取り込みモードで会話やアナウンスも快適に聴取可能。左右6マイクによるクリアコールで通話も鮮明。Bluetooth 5.2対応で安定接続、イヤホン単体10時間再生、ケース充電5回分。軽量10gで快適装着、急速充電対応で外出先でも便利です。用途通勤・通学や在宅ワーク、カフェや移動中などあらゆるシーンで高音質音楽再生とクリア通話に活用可能。質量(g)【イヤホン】本体10充電時間【イヤホン】約1時間 /【ケース】約2時間 、【イヤホン】5分の充電で1時間の再生が可能連続再生時間【イヤホン】約10時間 /【ケース】イヤホン充電5回分バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45 /【ケース】470ドライバー径(Φmm)【イヤホン】10ノイズキャンセリング最大 -45dBのノイズ低減![Boomerang MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271056-260326-02.jpg)
Boomerang
MONSTER[家電]¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷人間工学に基づく首掛けデザインで長時間装着しても疲れにくい軽量モデル。MONSTER 独自の Pure American Magic Sound により、クリアな高音とパワフルな重低音を実現。Bluetooth 5.3 接続で安定したワイヤレス再生が可能。IPX7 防水対応で雨や汗も安心。最大12時間連続再生、ハンズフリー通話にも対応。用途通勤・通学やランニング、家事中など、首にかけて手軽に音楽再生や通話ができるウェアラブルスピーカーとして最適。質量(g)230最大出力(W)6機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ33mm ドライバー ×2インターフェース【充電ポート】USB-Cバッテリー3.7V / 1000mAh充電時間約1.5時間連続再生時間約12時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.3オーディオ入力Bluetooth












![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen ブルー [防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520038-260518-02.jpg)
![S150 Plus MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270986-260326-02.jpg)
![Cube1 MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271020-260326-02.jpg)
![Blaster Glow MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270898-260326-02.jpg)



















![ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520230-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520431-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520415-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520406-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520178-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520196-260518-02.jpg)
![S150 MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270880-260326-02.jpg)
![Clarity 8.0 ANC MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271047-260326-02.jpg)
![Boomerang MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271056-260326-02.jpg)