絞り込み
サイズ
  • M
  • 3L(13)
  • 4L(9)
  • 5L(5)
  • 6L(1)
  • 7L(1)
  • 8L(1)
  • 10L以上(1)
  • L(13)
  • LL(13)
  • S(2)
  • SS(1)
  • その他(1)
  • フリー(1)
ブランド
  • makku(5)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(3)
  • Y'sGOD(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 船橋(1)
  • ナダレス(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 合成繊維(3)
商品区分
  • セット品(5)
  • 服のみ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(13)
4L(9)
5L(5)
L(13)
LL(13)
M
S(2)
SS(1)
その他(1)
フリー(1)
  • エアレインスーツ・プロテクターセット makku

    エアレインスーツ・プロテクターセット

    makku
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    6日以内出荷
    動きやすい透湿レインスーツセット。上部・下部ファン付きウェア対応。
    用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)幅(cm)30高さ(cm)43耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h奥行き(cm)6
  • 防水空調服レインスーツ ナダレス

    防水空調服レインスーツ

    ナダレス(3件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    4日以内出荷
    雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
    用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善しますセット内容上下セット材質(裏)ポリエステル100%材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング耐水圧(mm)28000
  • エアレインプラスパンツ makku

    エアレインプラスパンツ

    makku
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    6日以内出荷
    パンツにも風が通るストレッチ透湿レインパンツです。
    用途腰に付属のパッドを差し込むことで、ファンの風が足まで届きます。成分本体:ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、パッド部分:ポリエチレン100%、メッシュ:ポリエステル100%色ブラック幅(cm)30高さ(cm)40耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h奥行き(cm)9
  • エアレインフォーシーズンスーツ makku

    エアレインフォーシーズンスーツ

    makku
      
    1セット
    欠品中
    ムレを解消。 雨でもファンが使える。
    耐水圧(mmH2O)10000
  • エアレインプラスジャケット・プロテクターセット makku

    エアレインプラスジャケット・プロテクターセット

    makku
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    6日以内出荷
    多機能ストレッチ透湿レインジャケット。上部・下部ファン付きウェア対応。
    用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)幅(cm)30高さ(cm)43耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h奥行き(cm)6
  • エアレインプラスベーシックスーツ・プロテクターセット makku

    エアレインプラスベーシックスーツ・プロテクターセット

    makku
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    6日以内出荷
    丈夫なナイロンレインスーツセット。上部・下部ファン付きウェア対応。
    用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。成分表地:ナイロン100%(ポリ塩化ビニル引き)、裏地:ポリエステル100%、メッシュ(袖部分)幅(cm)22高さ(cm)29耐水圧(mmH2O)10000奥行き(cm)9
  • 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。
    用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
  • 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    3日以内出荷
    耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23021とセットになっているのですぐにご使用いただけます。
    用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)76
  • 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    3日以内出荷
    耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。
    用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
  • レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋

    レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH

    船橋
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    3日以内出荷から20日以内出荷
    フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
    用途雨天の作業全般に。付属品収納袋材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ耐水圧(mm)10000
  • 神風レインウエアのみ Y'sGOD

    神風レインウエアのみ

    Y'sGOD
    取扱い終了
    YAMASHIN神風レイン用ウエア(ファン無し)
    用途空調ウエア(ウエアのみ)セット内容レインウエアのみ色ターコイズ混率(%)ポリエステル100耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
  • 神風レインウエア・ファンセット Y'sGOD

    神風レインウエア・ファンセット

    Y'sGOD
    取扱い終了
    業界初!!ファンが見えないレインウエア!!。独自開発のファンガードと2重スカート構造で風を遮らない!。空調ウェア機能をプラスしてさらに快適!。強力防水&透湿性が高く蒸れにくい!
    用途暑さ対策空調ウエアセット内容レインウェア(ファンガードプレート×2個)、大ファン×2個、5200mAhバッテリー×1台、ケーブル、充電用ケーブル×1本色ターコイズ混率(%)ポリエステル100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200電池使用時間(時間)風量強:約2.4・風量中:約3.2・風量弱:約6.3耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
  • ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善)

    ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    ファンは取り外して掃除ができる。夏の雨天作業に適したレインウェアと空調システムが1つになった空調服。動きやすいアクションカット採用。首元に風が抜けやすいエアートンネル搭載。二重構造の袖口の内側にはハトメで空気の出口を確保。買ってすぐに使えるジャケットとファン、バッテリーのフルセット。農作業、犬の散歩、スポーツ、趣味、レジャーなど様々なシーンで活躍するファン付きウェア。
    用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。セット内容オリジナルジャンパー×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個材質ジャンパー:ポリエステル100%厚さ(mm)コンパクトファン:42質量(kg)1(リチウムイオンバッテリー:220g、コンパクトファン:57.8g)タイプレインウェア穴径(Φmm)ジャンパーの服:72混率(%)ポリエステル100連続使用時間(ターボ)約6時間30分、(強)約8時間30分、(中)約14時間、(弱)約22時間機能バッテリーポケット付きバッテリーリチウムイオンバッテリーファン外径(Φmm)82バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リチウムイオンバッテリー:7.2×2.3×9.2風量調整4段切り替え可能充電時間(時間)約5~5.5バッテリー容量(mAh)4400ファンコンパクトファン耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)2000/24HR
レインウェア 空調ウェア・服