絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)
- アライドテレシス(22)
- PLANET Technology(12)
- TRENDnet(8)
- サンワサプライ(5)
- StarTech.com(5)
- ダイヤトレンド(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ORing(3)
- TP-LINK(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- omron(オムロン)(1)
- プリンストン(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- BLACK BOX(1)
- MOXA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷既存のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電を可能にするPoEインジェクターです。IEEE802.3atに準拠しており、最大30Wまで給電できます。電源が確保しづらい場所に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。IEEE802.3atに準拠した最大30W給電可能なPoEインジェクターです。PoE給電に対応していない既存のネットワーク環境に、本商品を付け加えるだけで、ネットワーク機器へPoE給電を行えます。電源確保が困難な環境へネットワーク機器を新たに設置する際に活躍します。天面には、PoE給電が開始されると点灯するLEDランプを搭載しています。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)●LANポート:RJ-45×2ポート●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電機能:最大供給電力 30W●OUTポート(PoE給電ポート):PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●発熱量:130kJ/h、32kcal/h●電源/電圧定格:電源内蔵/AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)37(Typ):30給電時使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)表示LEDPoE保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応