絞り込み
ブランド
  • SMC
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソレノイドバルブ用部品 :「24V 12W」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3131KT) SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3131KT)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモン配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5301KT) SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5301KT)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモン配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3431R) SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3431R)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5131RT) SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5131RT)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモン配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
ソレノイドバルブ用部品