絞り込み
ブランド
- CKD(3)
管接続口径
- M5
- 1/8(12)
- 1/4(24)
- 3/8(22)
- 1/2(10)
- 3/4(7)
- 1(8)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(3)
- 2(4)
- 32A(1)
- 50A(1)
- Φ4(2)
- Φ6(9)
- Φ8(8)
- Φ10(6)
- Φ12(5)
- その他(1)
ポート数
- 5(1)
作動方式
- パイロット式(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5