絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 1000
- 300(2)
- 688(1)
- 866(1)
- 867(1)
- 1201(1)
- 1300(2)
- 2401(3)
- 2402(1)
- 2882(1)
- 4803(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
伝送方法
- IEEE802.11a(1)
- IEEE802.11ac(1)
- IEEE802.11ax(1)
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
- その他(1)
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
300(2)
866(1)
867(1)
1000
1201(1)
1300(2)
2401(3)
2402(1)
2882(1)
4803(1)

無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%