絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- WatchGuard(8)
- ハイテクインター(8)
- ダイヤトレンド(5)
- NEC(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ラインアイ(4)
- サン電子(PC)(3)
- ソニックウォール(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
- スター精密(1)
- H3C(1)
- UQコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A)
NETGEAR¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。質量(kg)0.331出力12V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511入力110~240V
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A)
NETGEAR¥5,698税込¥6,2681台当日出荷PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等RoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14
NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS
NETGEAR¥98,980税込¥108,8781台62日以内出荷・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.835出力(W)最大出力1200(110/220V AC時)型番メーカー:APS1200W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)
NETGEAR¥77,980税込¥85,7781台62日以内出荷・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600Wセット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
NETGEAR¥169,800税込¥186,7801台62日以内出荷・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用350W 電源ユニット
NETGEAR¥90,980税込¥100,0781台62日以内出荷M4350用350W 電源ユニット品名M4350用350W 電源ユニット型番メーカー:APS350W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用2000W 電源ユニット
NETGEAR¥239,800税込¥263,7801台62日以内出荷M4350用2000W 電源ユニット品名M4350用2000W 電源ユニット型番メーカー:APS2000W-100AJS対応機種GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用600W 電源ユニット
NETGEAR¥119,800税込¥131,7801台62日以内出荷M4350用600W 電源ユニット品名M4350用600W 電源ユニット型番メーカー:APS600W-200AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4300-96X用電源ユニット 600W
NETGEAR¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷・M4300-96X用電源ユニット。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W(110/220V AC時)容量110V-240V AC電源入力品名M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット最大出力(W)最大出力600(110/220V AC時)型番メーカー:APS600W-100AJS対応機種M4300-96Xコネクタ国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用920W 電源ユニット
NETGEAR¥149,800税込¥164,7801台62日以内出荷M4350用920W 電源ユニット品名M4350用920W 電源ユニット型番メーカー:APS920W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応