絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- NETGEAR(11)
- WatchGuard(8)
- ハイテクインター(8)
- ダイヤトレンド(5)
- NEC(4)
- ラインアイ(4)
- サン電子(PC)(3)
- ソニックウォール(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
- スター精密(1)
- H3C(1)
- UQコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58iケーブル長(m)2定格出力(W)DC12V 2A定格入力AC100V 50/60Hz
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃対応製品WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313コード長さ(m)(電源コード)1.8、(DCコード)1.8定格出力(W)DC12V 3A定格入力AC100V 50/60Hz
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 4A、DCコード長:1.5m、電源コード長:1.8m、質量:305g、動作環境条件温度:0℃~50℃仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法備考:非対象:電波を発しないRoHS指令(10物質対応)対応
無線WANルーター用 延長アンテナ
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。対応製品NVR700Wケーブル長(m)2.5設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)コネクタSMA-P設置場所屋外可防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)