絞り込み
ブランド
- diffuL(1)
- JTT(1)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- LION (ライオン事務器)(6)
- コクヨ(1)
- サンカ(1)
- サンワダイレクト(4)
- スイデン(3)
- ソニック(5)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(2)
- ニッサチェイン(4)
- プラス[家具](6)
- 内田洋行(8)
- 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
サービス分類
特価
本日10月7日(水)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
小物吊り下げフック
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381台当日出荷デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。材質スチールサイズS質量(g)約115耐荷重(kg)3表面処理粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103掛数(本)2保証期間初期不良のみ最大クランプ厚さ(mm)2.3
デスクフックダブル
JTT¥899税込¥9891個当日出荷様々なデスクや棚に固定して使えるダブルフック。フックが2つ付いているので、様々なアイテムを掛けることができます。本体を天板に挟んでハンドルを回すだけで簡単に取り付けが可能。工具は一切不要です。10~68mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能です。天板と本体の間には保護クッションが付属されており、天板のキズ・本体のズレを防止します。軽くて丈夫なアルミ合金製なので、たくさんのアイテムを掛けることができます。用途オフィスやワークルーム、寝室・クローゼット、玄関、キッチン・洗面所など幅広く利用可能適合約10~68mmまでの天板の厚さに対応材質アルミ合金製長さ(mm)フック:約45耐荷重(kg)~約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×90×20本体質量(g)約66保証期間初期不良のみ
収納棚
サンワダイレクト¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から3日以内出荷デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。 3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436 クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。 便利なフック2個付きです。材質スチール形態ノックダウン組立式(お客様組立式)天板厚さ(mm)(対応)12~30まで![ファイリングキャビネット専用ハンガーフレーム プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58718083-190509-02.jpg)
ファイリングキャビネット専用ハンガーフレーム
プラス[家具]¥1,098税込¥1,2081セット(2個)6日以内出荷プラスのファイリングキャビネット専用のハンガーフレーム。 引出し内にセットすることでハンガーフォルダー(PHF-B4、PHF-A4 別売)をセットすることができます。仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ材質スチール背幅(mm)100
ステンレス鋼製フック DFHK
diffuL¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷付属ねじは本体と同等の仕上げです。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ISデスクシステム用PCハンガー
コクヨ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷から22日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。質量(g)2500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×330×512収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×330×410
脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付
ソニック¥949税込¥1,0441箱(10袋)4日以内出荷脱着式なので使うときに取り外せて便利です。筆記具や携帯電話などに。トラスコ品番689-4327材質リング:スチール キーフック:スチール マツバパーツ:POM厚さ(mm)13縦(mm)90横(mm)25
小物吊り下げフック
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781台当日出荷デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。材質スチールサイズL質量(g)約350耐荷重(kg)6表面処理粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106掛数(本)6保証期間初期不良のみ最大クランプ厚さ(mm)2.3
小物吊り下げフック
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から3日以内出荷デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。材質スチールサイズM質量(g)約273耐荷重(kg)5表面処理粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106掛数(本)4保証期間初期不良のみ最大クランプ厚さ(mm)2.3
ワークステーション 木天板用かばんフック(1)【配送・組立サービス】
内田洋行¥4,198税込¥4,6181台36日以内出荷質量(kg)0.3色オフホワイト本体寸法(mm)W40×D63×H145サービス分類組立・設置・取付
ワークステーション フック【配送・組立サービス】
内田洋行¥4,398税込¥4,8381台36日以内出荷質量(kg)0.03色オフホワイト本体寸法(mm)W150×D150×H30サービス分類組立・設置・取付
ワークステーション 脚・袖用かばんフック(1)【配送・組立サービス】
内田洋行¥4,198税込¥4,6181台36日以内出荷質量(kg)0.3色オフホワイト本体寸法(mm)W40×D63×H145サービス分類組立・設置・取付
S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト
サンカ¥24,980税込¥27,4781箱(12個)9日以内出荷マグネット付きなのでデスク横などに貼付けが出来ます。トラスコ品番703-5087幅(mm)75色ホワイト高さ(mm)254奥行(mm)330
鉄ユニクロSフック
ニッサチェイン¥1,298税込¥1,4281箱(10パック×2個)4日以内出荷ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番125-9900材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ファインカラーSフック
ニッサチェイン¥899~税込¥989~1箱(10パック×2個)4日以内出荷電着塗装しており、カラフルです。内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグフック 回転スイングタイプ
ソニック¥5,498税込¥6,0481箱(6個)4日以内出荷フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重10kgf 垂直方向約10kgf/水平方向約7kgf。円形のシンプルなデザインで場所を選ばない。マグネットフックトラスコ品番690-3159材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)65色白タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:10、平行:7縦(mm)77横(mm)77
強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ
ソニック¥4,298税込¥4,7281箱(6個)4日以内出荷フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重約7kgf 垂直方向約7kgf/水平方向約3kgf 強力マグネットフック。マグネットフックトラスコ品番690-3412材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)50色白タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:7、平行:3縦(mm)70横(mm)69
マグフック スタンダード
ソニック¥2,298税込¥2,5281箱(5個)4日以内出荷冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ。スリムなボディで、しっかり固定。デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。最大保持荷重1kgf。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。マグネットフックトラスコ品番690-3144材質本体:PS フック:スチール厚さ(mm)33色白タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:1耐荷重1kgf縦(mm)55横(mm)20
マグフック スイング
ソニック¥2,298税込¥2,5281箱(5個)4日以内出荷コンパクト設計のマグネットフック。側面のカラーで分別が可能です。フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf。マグネットフックトラスコ品番690-3411材質本体:ABS フック:スチール厚さ(mm)24色グレータイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:2.5、平行:1.5縦(mm)47横(mm)29
ハンガーパイプ(2)45DH
スイデン¥969税込¥1,0661本4日以内出荷トラスコ品番422-9135適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
ハンガーアタッチメント(1)45DH
スイデン¥889税込¥9781個4日以内出荷トラスコ品番423-0665適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
ステンレス鋼製フックXL-HJT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)、XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSフック エコパック
ニッサチェイン¥639税込¥7031箱(10パック×2個)4日以内出荷ベーシックな形状で安価なS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。水回りに最適なステンレス製です。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番127-3968材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスC型フック タグ付
ニッサチェイン¥1,698~税込¥1,868~1箱(5個)4日以内出荷レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。表面処理に電解研磨を施すことで高級感のある光沢に仕上げました。用途チェーンやワイヤーロープはもちろん、防鳥ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シートフックE型 長さ90mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番317-2906材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法d(mm)4寸法B(mm)17.5寸法T(mm)3寸法W(mm)15H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個ほか4日以内出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
(110044237)NF-60D-BL収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック
ナカバヤシ¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷付属品取扱説明書(保証書付き)適合天板の厚みが10~40mmまでのデスク寸法(mm)152×70×124質量(g)140電圧(V)5ポート数3ポートケーブル長(m)1.1耐荷重(kg)1対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン、ヘッドセットインターフェースアップストリーム(PC側)USB A(オス)動作環境USBポートが正常に動作するパソコン対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)転送速度(Mbps)480SDスピードクラス~class10最大供給電流(mA)400USB規格ver.2.0
フック
LION (ライオン事務器)¥2,798税込¥3,0781台48日以内出荷仕様デスクトップパネルのフレームに引っかけて取り付けます。タイプディベラ デスクトップアクセサリーアズワン品番64-8101-13許容質量(kg)1








![ファイリングキャビネット専用ハンガーフレーム プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58718083-190509-02.jpg)