70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,298税込2,528
    1台
    3日以内出荷
    ポールアタッチメントBP-42は電池式赤外線センサーTXF-128Dをポールに取り付けることができるアタッチメントです。 本商品は、ポール径Φ42~Φ49mmのポールに固定できます。 尚、市販のステンレスバンドを使用することで、ポール径Φ49mm以上のポールにも固定できます。
    材質ステンレス質量(g)約95(片側)適合ポール径(Φmm)42~49
  • L字型ポール(2本1組) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    L字型ポール(2本1組)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個材質鋼管質量(g)2本1組 約3400(付属品をのぞく)
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    各種センサーをΦ40mm~Φ140mmまでのポールに取り付けることができるアタッチメントです。
    材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス
  • アンプ接続ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アンプ接続ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
    付属品タッピングネジ:3×20 2本材質樹脂(ホワイト)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50配線接続端子式(M3セルフアップ端子)取付場所屋内(壁面)入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
  • ベッドセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベッドセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。 ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。 シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
    厚さ(mm)5(検知部)寸法(mm)250×800(検知部:80×700・2箇所)設置場所シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く防水性日常生活防水型
  • ベッドセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベッドセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    ベッドからの起き上がりをお知らせします。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。 (BX-1を合わせてご使用下さい)
    厚さ(mm)5(検知部)寸法(mm)120×850(検知部:80×700)質量(g)約290設置場所シーツの下・敷布団の下に敷く、圧力が加わるコーナーに設置防水性日常生活防水型
  • センサー付きアクセスコール受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサー付きアクセスコール受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    人の動きセンサーとフラッシュ+メロディーを付加しました。防雨構造で、半屋外にも設置できます。 人の動きセンサー一体型です。センサーは、左右角度調整、感度調整が可能です。 8種類のメロディー(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 壁面に設置できるため送信機との距離が近く、微弱電波の感度調整がしやすくなります。
    質量(g)約550検出方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当):壁面のみ表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)検知エリア(m)スポット検知、最長部:4m 開き角:90°、水平:7対 下向き:7対
  • センサー付きアクセスコール受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサー付きアクセスコール受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    人の動きセンサーを内蔵したAND型のアクセスコール受信機です。スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。 アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。 アクセスコール受信機「AC-8R」に人の動きセンサー「HM-6706」機能を加えたAND型受信機です。
    質量(g)約380設置場所屋内:天井取付表示灯運用設定時:外部出力に同期して赤色点灯(受信時間+約3秒間点灯)、点検設定時:受信時に赤色点灯(送信機の送信タイミングに同期)、パッシブ検知時に緑色点灯
  • ネットガード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ネットガード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    77,980税込85,778
    1台
    9日以内出荷
    センサーとネットでダブルキャッチの画期的アイテム。 電源は電池および外部電源が使用でき、警報入力と受付許可/禁止入力を備えてますのでさまざまシステムで使用できます。
    用途金庫や貴金属のショーケースなどの重点警備、出入り口などの侵入経路に設置して強盗対策。質量(g)約1500(カ-トリッジ、電池含む)電池寿命約4年(ただし、一回発射すれば即交換)設置場所屋内(壁面・天井取付)表示灯警報表示灯:警報入力受付時点灯(赤色 LED )(テストモード時のみ)、断線検知表示灯:断線検知時点滅(赤色LED)、テスト表示灯:テストモ-ド時点滅(黄色LED)使用期限(カートリッジ)使用開始後4年
  • ネットガード用カートリッジ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ネットガード用カートリッジ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    ネットガード「NET-110」「NET-110U」用のカートリッジです
    質量(g)約650材質(ネット)強化ポリエステル
  • FS-25S用直置き台 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    FS-25S用直置き台

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    用途フォグガード・FG-25S専用取付スタンド質量(g)約750
  • FG-25S用噴射液 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    FG-25S用噴射液

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    成分ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、水
  • 盗難映像電波検知センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    盗難映像電波検知センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    無線式盗撮カメラ(ワイヤレスカメラ)からの送信電波(映像電波)を検知。警備、防犯用など幅広い用途にご利用できます。 金融機関のATMや更衣室、ロッカールーム、ホテル客室内、温泉施設、トイレ、アパート・マンション・住宅の居室などに設置された盗撮カメラ(ワイヤレス)の映像電波を検知します。 映像電波のみを監視するため設置環境による外的要因の影響を受けにくく、安定した監視ができます。また、検知判定もカウント方式を採用しているので更に信頼性もアップしました。
    質量(g)約350消費電流(mA)300以下設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯(警報赤色LED)警報前検知時:点滅、警報時:点灯、(メモリー黄色LED)メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
  • 1CHキーカセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    1CHキーカセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    鍵管理の概念を集合型から個別型に変えた1CHキーカセットです。「電気錠」に代わる簡易入退室管理に最適です。 外部からの接点信号により鍵の取り出し、保管が可能な1CHキーカセットです。 一般錠の鍵を1本のみ保管管理する仕様ですので、電気錠の代わりに設置することで1扉の簡易入退室管理運用が可能となります。 接点出力型のテンキー、カードスイッチとの組み合わせによる簡易な保管管理運用から、入退室管理システムACsmartとの組み合わせによる履歴管理運用などの応用が可能です。 カセットの通常取り出し、非常取り出し(こじ開け)などのLED表示と無電圧接点信号出力を装備していますので、状態の監視を本体および外部接続機器で行うことができます。
    質量(g)約500設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑) :通電時点灯、カセット放置時または故障時点滅 、取出(緑) :取出入力ON時明るく点灯、カセット取出中暗く点灯、非常取出中明るく点滅、扉(赤) :開閉入力動作時点灯
  • タンパースイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    タンパースイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
    質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
  • 直流電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)約700消費電力(W)35設置場所屋内・壁掛式
  • 強制放電ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    強制放電ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    直流電源装置「BA-210-24」、「BA-310-24」のオプション品です。 直流電源装置の内部に組み込み、定期的に動作させることでバッテリーの活性化を行い、長時間停電にも対応できます。
    付属品スペーサー(3個)、セムスネジ M3×5(3個)、ハーネス(1個)適合機種BA-210-24、BA-310-24
  • 強制放電ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    強制放電ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    直流電源装置「BA-210D」、「BA-310D」のオプション品です。 直流電源装置の内部に組み込み、定期的に動作させることでバッテリーの活性化を行い、長時間停電にも対応できます。
    付属品スペーサー(3個)、セムスネジ M3×5(3個)、ハーネス(1個)適合機種BA-210D、BA-310D
  • 直流電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
    付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯充電方式定電流充電方式
  • 直流電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
    付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)充電時間(時間)16設置場所屋内:壁掛式充電方式定電流充電方式
  • 直流電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置です
    質量(g)約2250(非常用電源含む)消費電力(W)36設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
  • 直流電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    IPコントローラC-810TI、コントローラC-800シリーズの専用電源装置
    質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25充電時間(時間)14以上設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)充電方式定電流充電方式
  • 直流電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    コントローラ(C-600)シリーズと意匠を統一。接続機器の増設用及び、単独での電源供給用直流電源装置です。
    質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25設置場所屋内(壁掛け式)表示灯(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
  • プロテクター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    プロテクター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    TXF-126用の後付けプロテクターです。押ボタン送信機に貼り付けすることで、誤操作やいたずらを防止することができます。
  • TX-101A/TXF-101A用プロテクター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    TX-101A/TXF-101A用プロテクター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    589税込648
    1台
    5日以内出荷
    薄さ8mmのカード式押しボタン送信機です。 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約30(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
  • 専用非常電源 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用非常電源

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
  • 接点複合ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点複合ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    アンド機能とカウント機能(切替)の2通りの機能を有していますので、赤外線センサーやパッシブセンサーの出力を取り込み、設定条件に基づいた出力を行います。 電源表示(緑LED)、出力表示(赤LED)の表示を行うため、ユニットの状態が判ります。 フォグガード設置場所への不良入退による誤動作防止に最適です。
    材質樹脂質量(g)約70出力タンパー出力:無電圧リレー接点(b接点)DC30V0.5A(抵抗負荷)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~28(極性あり)モード切替モード1:AND、モード2:カウント消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(b接点)×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)タイマー設定10、20、30、60、90、120、150、180秒(切替式)出力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)×1、DC30V0.5A(抵抗負荷)、出力時間:2秒±1秒設置場所屋内表示灯電源表示:緑LED、出力表示:赤LEDカウント本数1~10回(10段階)
  • 異常表示LED灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    異常表示LED灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    異常表示LED灯、KD203512の外部に取付
    用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書×1枚、熱収縮チューブ×2本形状(外部録画表示LED)胴体形状:丸胴形(Φ16mm)、操作部:丸形質量(g)約35電源(V)DC12±10%、AC/DC12V±5%(外部録画表示LED)等級保護等級:IP65( 耐油形)出力LED表示出力:DC12V端子形状(外部録画表示LED)取り付けナット入力録画異常表示入力:SDR-101録画状態表示出力より外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21×35消費電流(mA)50(最大)、8(外部録画表示LED)使用可能温度範囲-10℃~55℃(35%RH~85%RH・結露なきこと)保管温度範囲(℃)-25℃~65℃(35%RH~85%RH・結露なきこと)
  • 時刻補正GPS TAKEX(竹中エンジニアリング)

    時刻補正GPS

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。 毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。 初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
    用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本質量(g)約50(本体のみ)電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15消費電流(mA)130(最大)使用可能温度範囲-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)表示更新レート最大1Hz防塵防水性能IEC規格 IP66準拠接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクターケーブル長(mm)約1700対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)受信チャンネル(ch)48記録間隔1秒以下
  • IRトランシーバ Vishay, 940nm 21m Range, 表面実装 6.8 x 3.0 x 3.2mm VISHAY

    IRトランシーバ Vishay, 940nm 21m Range, 表面実装 6.8 x 3.0 x 3.2mm

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大伝送距離 = 21m。ピーク感度波長 = 940nm。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3.0 x 3.2mm。半値角 = ±50 °
    RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティシステム関連商品