6ページ目: 船舶灯

275件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RGBコントローラー 無線式 マリンテック

    RGBコントローラー 無線式

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
    用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
  • LEDワークライト マリンテック

    LEDワークライト

    マリンテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
    質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチトグル入力電圧(V)12-24
  • LEDダウンライト はくでん

    LEDダウンライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC12-24
  • LED テープライト はくでん

    LED テープライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC24発光色ホワイト防塵防水性能IP68
  • LED サーチライト はくでん

    LED サーチライト

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)220×96×238質量(kg)2.1消費電力(W)96入力電圧(V)DC12-24発光色ホワイト防塵防水性能IP68明るさ(Lm)10000
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン

    ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)

    関西マリーン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ96個 18ワット。中心部 138ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26
  • LEDテープライト(フルカラー) マリンテック

    LEDテープライト(フルカラー)

    マリンテック
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
    寸法(mm)9×12×5000質量(g)600
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品

    伊吹工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • IEC防爆灯(安全灯) 日本船燈

    IEC防爆灯(安全灯)

    日本船燈
    ¥27,980税込¥30,778
    1灯
    6日以内出荷
    光源にLEDを採用 従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化 電池残量確認ランプ付
    仕様【保守部品】乾電池・Oリング全長(mm)182.5質量(g)270(電池含む)外径(Φmm)最大50保護等級IP67光源白色LED電池Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属光束(Lm)最大110LED寿命(時間)10000連続点灯時間(時間)12以上
  • 舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板 船舶商事

    舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板

    船舶商事
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
    用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に材質遮光板:黄銅
  • 舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード 船舶商事

    舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード

    船舶商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです
    用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
  • 舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト) 船舶商事

    舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)

    船舶商事
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイトサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)100材質(ガスケット)合成ゴム灯数2IP等級IP-56ワット数20
  • 舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト) 船舶商事

    舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト)

    船舶商事
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する非防水天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ
    用途船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト定格電圧(V)100灯数2IP等級IP-20ワット数20
  • 舶用手提灯 船舶商事

    舶用手提灯

    船舶商事
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    10日以内出荷
    船舶に使用する手提灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途船内及び船外の作業時の灯具として材質灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBTサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(フック)鋼板材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-55ワット数60
  • 舶用壁付灯 船舶商事

    舶用壁付灯

    船舶商事
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途船舶の壁付灯として材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅サイズケーブルグランド:20定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ポリカーボネイト端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(反射板)アルミニウム板IP等級IP-56ワット数60
  • 舶用壁付灯 船舶商事

    舶用壁付灯

    船舶商事
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する壁付灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-56ワット数60
  • 舶用作業灯 船舶商事

    舶用作業灯

    船舶商事
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する作業灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
  • 舶用壁付灯 船舶商事

    舶用壁付灯

    船舶商事
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途船舶の壁付灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801材質(ソケット)磁器 PLE-26IP等級IP-56ワット数60
  • 舶用作業灯 船舶商事

    舶用作業灯

    船舶商事
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶に使用する作業灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
  • LEDバーライト 拡散型 マリンテック

    LEDバーライト 拡散型

    マリンテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    セット内容本体・取り付けビス寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28発光色白最大消費電力(W)21ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
  • LED小型船舶用白灯両灯セット KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用白灯両灯セット

    KOITO(小糸製作所)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    翌々日出荷
    定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)射光:水平360/垂直50発光色白光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3以上光達距離(海里)2
  • LEDハンディライト バッテリー用充電器付 マリンテック

    LEDハンディライト バッテリー用充電器付

    マリンテック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
    付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)5指向性スポット光色白色
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
    極数1電圧(V)200まで
  • LEDテープライト用調光器 DM18RGB マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM18RGB

    マリンテック
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
    寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
  • 棒型LED(ポリカ) 山田実業

    棒型LED(ポリカ)

    山田実業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    棒型LEDライトは、簡単に既存の蛍光灯と交換出来る様にデザインされました。 内部装置をスリムにした事で外筒の直径を58mmまで抑えました。 不安定な電源環境下でも安定した点灯を可能としています。突然の電圧変化から本体を守る保護回路を組み込んでいます。 外筒には、ポリカーボネイトを採用. 船舶等での厳しい環境下での使用を想定し防水性能をIP67まで引き上げました。 陸上でも案してご使用いただける商品です。
    消費電力(W)18電源AC100~240V色温度(K)5700耐用時間(時間)40000材質(外筒)ボリカーボネイト光束(Lm)2000防水性IP67耐用温度(℃)-10~40(非凍結)
  • LED水中灯 MLA100-1224 マリンテック

    LED水中灯 MLA100-1224

    マリンテック
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
    材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
  • LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付 マリンテック

    LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付 マリンテック

    LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付

    マリンテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
  • LED電球 MBA5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA5W-1224B

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000

『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります

船舶灯