絞り込み
ブランド
- PLASTIMO
- マリンテック(144)
- 大阪電機工業(10)
- 船舶商事(8)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- MEAN WELL(3)
- FMS(フレンドマリンサービス)(3)
- 北澤電機製作所(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- KAI-YOU(1)
特価

電動リール用電源ボックスコンセント S
PLASTIMO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー
PLASTIMO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント デラックス
PLASTIMO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)116×180×75開口穴(mm)75×145
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤