絞り込み
ブランド
- PLASTIMO
- マリンテック(402)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(154)
- 浅野金属工業(75)
- 光電(41)
- 報商製作所(30)
- 岩崎製作所(29)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ノーブランド(26)
- ファインジャパン[釣具](25)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- 関西マリーン(12)
- RENOGY JAPAN(12)
- トップウォーター(11)
- ブランドをもっと見る

電動リール用電源ボックスコンセント S
PLASTIMO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
トランプホーン
PLASTIMO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
トランプホーン
PLASTIMO¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。直径(Φmm)【ホーン部】70質量(g)140
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mm
PLASTIMO¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容25mmΦストレートバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー
PLASTIMO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント デラックス
PLASTIMO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)116×180×75開口穴(mm)75×145
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
ロータリー式バッテリースイッチ
PLASTIMO¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp寸法(mm)140端子径(mm)8
バッテリースイッチ ボックス付き
PLASTIMO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp端子径(mm)10
防蝕亜鉛 カラージンク
PLASTIMO¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。材質亜鉛
防蝕亜鉛 ムアリングジンク
PLASTIMO¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。材質亜鉛質量(kg)1.5
防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク
PLASTIMO¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。材質亜鉛
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm
PLASTIMO¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm
PLASTIMO¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mm
PLASTIMO¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容38mmΦストレートバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個