183件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC変換アダプタ マリンテック

    DC変換アダプタ

    マリンテック
    879税込967
    1式
    6日以内出荷
    規格品プラグ 外径8.0mm×内径2.0mmを外径7.9mm×内径0.9mmに変換。プラグ変換のみのシンプル構造!。ポータブル電源とソーラーパネルの接続変換や。アウトドアの充電環境構築、ソーラー発電機器の互換性拡張に使える!。DC7909のケーブルでDC8020を接続できるように!
    長さ(mm)46.5出力(W)(対応)~200オス・メスオス規格(mm):8.0×2.0(外径×内径)、メス規格(mm):7.9×0.9(外径×内径)
  • 電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック

    電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
    仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
  • 電動リール用電源ボックスコンセント S PLASTIMO

    電動リール用電源ボックスコンセント S

    PLASTIMO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
  • LED電源 マリンテック

    LED電源

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
    付属品DCプラグ(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧DC24V入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)48プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)出力電流2A(MAX)
  • USB充電器(シガレット) マリンテック

    USB充電器(シガレット)

    マリンテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
    仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)電源(V)/電流(A)4.5/5極性センター端子プラスバックライト無しUSBタイプQC3.0電源スイッチの種類プッシュ式
  • 表示盤用ロッカースイッチ マリンテック

    表示盤用ロッカースイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製
    付属品平型差込端子3本極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20
  • サーキットブレーカー付きロッカースイッチ マリンテック

    サーキットブレーカー付きロッカースイッチ

    マリンテック
    879税込967
    1個
    当日出荷
    分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
    適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6寸法(mm)32×15×15極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)16
  • 電圧計付スイッチパネル C10430G BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計付スイッチパネル C10430G

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
    タイプ電圧計付電圧(V)12・24外寸(mm)107×95防塵防水性能IP66ヒューズ容量(A)15スイッチ数5個カットサイズ(mm)87×78
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    449税込494
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF ロッカースイッチ。白色スイッチ。接続:ハンダ付。シリコン製防水カバー付きも選択可
    極数1極電圧(V)200までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
  • 大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    7,498税込8,248
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • LED電源ユニット マリンテック

    LED電源ユニット

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
  • 防水トグルスイッチ マリンテック

    防水トグルスイッチ

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)70スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.6×64.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
  • LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック

    【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • 防水ケーブルBOX 黒色 SELECTED BY MARINTEC

    防水ケーブルBOX 黒色

    SELECTED BY MARINTEC
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    ・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
  • 大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    8,198税込9,018
    1式
    当日出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ マリンテック

    防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON マリンテック

    3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
    型式WRS3-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF-ON電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
  • 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF マリンテック

    3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
    型式WRS4-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
  • ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • 防水レセプタクル ゴムさや マリンテック

    防水レセプタクル ゴムさや

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    防水を強化するためのゴムさや。規格品
  • CBM用シリコン製防水カバー カバーのみ マリンテック

    CBM用シリコン製防水カバー カバーのみ

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    サーキットブレーカーリセットスイッチ専用防水カバー。メーカー商品CBMに適応
    材質シリコン製
  • 角型ロッカースイッチ 3連パネル マリンテック

    角型ロッカースイッチ 3連パネル

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1式
    9日以内出荷
    分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!。3連アルミニウム埋め込みパネル。ON-OFF防水ロッカースイッチ付き。パネルはヘアライン仕様アルマイト処理。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。配線済。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
    付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類型式RSMA-3-3寸法(mm)100.5×68×80極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
  • 角型ロッカースイッチ オルタネイト式 マリンテック

    角型ロッカースイッチ オルタネイト式

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!。アルミニウムプレート仕様。ON-OFF防水ロッカースイッチ。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。青色LEDランプ付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
    型式RSMA-3極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】【12V時】20/【24V時】10
  • LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
    寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー取付穴径(Φmm)22(推奨)防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    携帯電話などの充電器
    仕様多くのスマートフォン接続可能材質樹脂寸法(mm)50直径(Φmm)36タイプ2.1電圧(V)12~24
  • バルス 大容量防水IEC型プラグ 船舶商事

    バルス 大容量防水IEC型プラグ

    船舶商事
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事

    IEC型防水スイッチ付レセプタクル

    船舶商事
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • LEDスイッチパネル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスイッチパネル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
  • WPR用リモコン マリンテック

    WPR用リモコン

    マリンテック
    899税込989
    1式
    6日以内出荷
    ワイヤレスリレーWPR-30/WPR-30A用リモコン。適合機種 WPR-30/WPR-30A。本体と同期設定が必要
    用途ワイヤレスリレーWPR-30・WPR-30A用リモコン
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチ付き 10A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチ付き 10A用

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12-24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    定格容量(A)10まで電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
  • 業務用パワーリレー DC24V マリンテック

    業務用パワーリレー DC24V

    マリンテック
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    New-Era社製/最大容量120Aタイプ。船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に。24V直流電源専用タイプ。マイナスアース接地型。耐久性のあるスチール製筐体。電源端子は4mmネジつき。リレー端子:銅製8mmボルトつき。リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)120×133×103定格電圧(V)DC24取付穴10mm穴付き使用可能温度範囲-30-+60℃電流容量(A)120
  • 高出力オルタネーター マリンテック

    高出力オルタネーター

    マリンテック
    449,800税込494,780
    1式
    6日以内出荷
    最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現。高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい。従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!。16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!。アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持。LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!。レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能。安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応。B型2本掛けプーリー付き。端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!。耐久設計:長期使用に耐える高品質設計。励磁方式:イグニッション励磁。出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)。2027年モデル。1年保証
    仕様【最小発電回転数(rpm)】1170型式MD4700-WS寸法(mm)200×210質量(kg)15出力(kW)4.7出力電流(A)175(28V時)電源電圧(V)ローター:DC24励磁方式イグニッション励磁プーリーB型2本掛け極数(P)16最大許容回転数(s-1[r.p.m])12000対応バッテリー鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
  • 変換電源アダプター 30Wまで マリンテック

    変換電源アダプター 30Wまで

    マリンテック
    2,098税込2,308
    1式
    6日以内出荷
    DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。3V-12V 2A 技術者 評価 試験用可変電源。USB対応。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証
    付属品DCプラグ8種/調節キー型式D12V-2A8寸法(mm)81×48×33出力電圧(V)DC3/4.5/5/6/7.5/9/12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)2(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)110出力電力(W)30
  • 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック

    変換電源アダプター 60Wまで

    マリンテック
    4,098税込4,508
    1式
    6日以内出荷
    DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。6V-20V 3A 技術者 評価 試験用可変電源。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証
    付属品DCプラグ8種/110cmケーブル/調節キー型式D20V-3A寸法(mm)110×51×27出力電圧(V)DC6/9/12/15/18.5/20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)100(+110出力電力(W)60
  • MEAN WELL製 変換電源アダプター MEAN WELL

    MEAN WELL製 変換電源アダプター

    MEAN WELL
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現。電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能。密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保。90-305VACのワイド入力電圧。世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能。1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応。過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵。防水等級IP67。PSE認証品。メーカーLEDテープライトなどに最適。1年保証
    用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP67入力電圧90-305VAC
  • アラーム付きワイヤレス充電器 マリンテック

    アラーム付きワイヤレス充電器

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    6日以内出荷
    高出力240W!パワフルで効率的な充電が可能!。デジタル時計+ワイヤレス充電+USB充電の多機能一体型。時計にはアラーム機能搭載。画面の明るさ調節可能(4段階/5段階目で画面表示オフ)。アラームは2プログラム登録可能。置くだけで充電できるのでケーブル要らず。Apple Watchなどのスマートウォッチも充電可能。USBポート×6付き(USB Type-C×4/USB A×2)。耐久性/安全性に優れた高品質ABS樹脂を使用。1年保証
    付属品電源ケーブル材質ABS樹脂型式AWC-240質量(g)465出力(W)最大合計240【USB A】15+15【USB Type-C】65+45+30+20【スマートウォッチ充電】5入力電圧(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×170×90保証期間1年
  • 埋込式ワイヤレス充電器 マリンテック

    埋込式ワイヤレス充電器

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    高出力15W!置くだけスマート充電!。内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス。高出力15Wタイプ。DC12~24V用。スマホを置くだけで簡単充電。プレートには滑り止めゴム付き。ネジ不要!簡単取付。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内に最適なシンプルデザイン。。【対応機種について】。 ・MagSafe対応:iPhone 12以降(磁気吸着+ワイヤレス充電に対応)。 ・Qi対応機種:ワイヤレス充電のみ対応(磁気吸着には非対応)
    寸法(mm)Φ60×78×78質量(g)55出力(W)15電圧(V)DC12-24対応スマホ:ワイヤレス充電可能機種保証期間1年取付穴径(mm)Φ60

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用スイッチ/アダプター