183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    当日出荷
    車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
    仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
  • バッテリースイッチ Bターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ Bターミナル

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
    寸法(mm)82×20直径(Φmm)ターミナル:13電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • メインスイッチ(キー付) マリンテック

    メインスイッチ(キー付)

    マリンテック(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
    電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
    寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • USB電源アダプター マリンテック

    USB電源アダプター

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
    寸法(mm)46×27×14質量(g)50出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)3定格出力電力(W)15
  • 大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    2,198税込2,418
    1式
    当日出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 3Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) MEAN WELL

    MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)

    MEAN WELL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
  • 角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック

    角型ロッカースイッチ オルタネイト

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
    付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
  • 大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • エンジン回路用 メインスイッチ 表面型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 表面型

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。
    寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
  • 変換電源アダプター 12V用 マリンテック

    変換電源アダプター 12V用

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
    付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
  • LED電源 変換電源アダプター マリンテック

    LED電源 変換電源アダプター

    マリンテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
  • DC電源コネクター マリンテック

    DC電源コネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
    型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
  • オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • トグルスイッチ マリンテック

    トグルスイッチ

    マリンテック
    629税込692
    1個
    当日出荷
    分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ! 2P ON-OFFスイッチ 銀メッキ接点仕様
    寸法(mm)28×15×55極数単極電圧(V)AC250VACスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12電流容量(A)15
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-AC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)AC100電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • 大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • 大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
    用途中間スイッチ長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯電話などの充電器です。
    寸法(mm)36.0(直径)×50電圧(V)DC12~24取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
  • 大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル

    大阪電機工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
  • 防水ロッカースイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ロッカースイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    欠品中
    ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
    寸法(mm)37×28×40極数4極電圧(V)AC100~250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30防水性IP55
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    寸法(mm)93×80×33電圧(V)12・24許容電流(A)最大750/連続250ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)
  • LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
    質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
  • 大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • ロッカースイッチ 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化。組み立て用ネジはステンレス製
    用途中間スイッチ型式WSW-16A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)スイッチ:16防塵防水性能IP65
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
    極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
  • エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック

    エンジン始動用プッシュスイッチ

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    エンジンスタートストップ スイッチ。自動車と船舶両用便利なスイッチ。簡単操作で素早く始動停止が可能。車両だけでなく、船舶用途にも使用可能。ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命。直感的で快適な操作性。12-24V対応。耐久性に優れた設計。1年保証
    質量(g)36定格電圧(V)DC12-24接触抵抗(mΩ)50Ω保証期間1年間素材ABS絶縁抵抗100ΜΩ動作電流(A)50
  • MEAN WELL製 変換電源アダプター MEAN WELL

    MEAN WELL製 変換電源アダプター

    MEAN WELL
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現。電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能。密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保。90-305VACのワイド入力電圧。世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能。1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応。過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵。防水等級IP65。PSE認証品。メーカーLEDテープライトなどに最適。1年保証
    用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP65入力電圧90-305VAC
  • 防水スイッチ2P マリンテック

    防水スイッチ2P

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    欠品中
    優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
    付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用スイッチ/アダプター