絞り込み
ブランド
- ホンダ(12)
- YAMAZEN(山善)(7)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- シングウ(新宮商行)(4)
- エスコ(3)
- キンボシ(3)
- 淡野製作所(3)
- 小林金物(2)
- 万方商事(2)
- パオック(1)
- アルミス(1)
- 麻場(1)
- ムロヤ(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 電動式刈払機・草刈機

芝生のサッチ取り 小
キンボシ¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷8本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。長さ(mm)650幅(mm)190高さ(mm)100材質(刃)刃物用鋼アズワン品番64-8371-47メーカー商品コード195-1445
芝生のエッジ切り 小
キンボシ¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。芝生のエッジ、境界部分のカットに。芝張り時のカット、部分補修に。長さ(mm)480幅(mm)100高さ(mm)25材質(刃)刃物用鋼
ベルカッター
シングウ(新宮商行)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷スパークプラグNGK BPMR8Y排気量(mL)25.4燃料タンク容量(cc)580使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)レバー形式スロットルレバー:トリオレバー刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)160
シングウベルカッター
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801セット(2台)4日以内出荷1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。排気量(cc)20.9燃料タンク容量(cc)410
ヘッジトリマー
シングウ(新宮商行)¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷排気量(mL)21.2刃長(cm)71刈り幅(mm)有効590刃の種別刈刃:片刃燃料タンク容量(cc)370使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)4.7仕様茶受板:標準装備