水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
403件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    ¥3,798税込¥4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装着。ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と信頼性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。 防災現場から農業・工場・建設現場まで、多様な環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、あらゆる現場で確かな性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
  • ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所

    ゴム製 町野式金具用 Uパッキン

    岩崎製作所(7件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1本
    当日出荷
    町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
    材質ゴム製
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接タイプ
    用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
    質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ

    報商製作所(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • 救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン

    救命浮環(ハードタイプ)

    関西マリーン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
    仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
  • 作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ

    作業用救命衣(小型船舶兼用)

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
    胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
  • 自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ウエストタイプ

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク浮力(N)166装着方式ウエスト
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ

    報商製作所(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ボンベキット シーウルフマリン

    交換用ボンベキット

    シーウルフマリン
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    欠品中
    シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット。交換用ボンベセット。対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608
    セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
  • フタ イケダ商会

    フタ

    イケダ商会
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • オーディオANL ヒューズボックス RENOGY JAPAN

    オーディオANL ヒューズボックス

    RENOGY JAPAN
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    翌日出荷
    RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A
    用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
  • ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用 モノタロウ

    ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
    用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173販売区分業務用
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • ヒューズボックス 6回路 マリンテック

    ヒューズボックス 6回路

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • パワーリレー DC12V マリンテック

    パワーリレー DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • バッテリースイッチ Bターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ Bターミナル

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
    寸法(mm)82×20直径(Φmm)ターミナル:13電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • 小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具

    小型船舶用救命浮環 P-300

    高階救命器具
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
    用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場付属品4mm×15mロープ仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880浮力(kg)約13.1外径(mm)550内径(mm)300
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
  • ボンベキット 高階救命器具

    ボンベキット

    高階救命器具
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
    寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
  • パラソル(単品) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
    材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5色ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • 鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご) 岩崎製作所

    鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
    材質亜鉛鉄板
  • メインスイッチ(キー付) マリンテック

    メインスイッチ(キー付)

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
    電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
船舶艤装・船舶係留設備特集
おすすめ人気ランキング
船舶艤装品